撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
Bi Rodを好きな長さまで伸ばして、手元で画角を変えられます。一度高さ調整をした後に画角調整の必要がなく、より便利に撮影が可能になります。従来モデルとは異なり、無線式(ラジコン)に変更し、より撮影の利便性を追求しました。テスト用電池が付属しておりますが動作確認のみとし、実際にご使用いただく場合には新しい電池をご準備ください。またご使用時に接続が不安定な場合、リモコンのアンテナを伸ばしてください。技適取得済み(番号:R 214-119285)。技適マークはリモコン蓋内部にございます。※Bi Rodシリーズすべてでご使用いただけます(7.5m/11.5mも可)。
質量(g)約340
備考本体の電源をONにしてLEDライトが点灯しても動作しない場合は電池残量が不足していますので電池を交換してください。
耐荷重(kg)約1.5
使用距離範囲(m)リモコン約20
使用電池9V 角形乾電池×2個(本体用・リモコン用)
周波数(MHz)315
連続使用回数約600往復
上下角度調整上下稼働角度制限なし
1個
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
スマホより少々大きめのモニターやタブレットをBi Rodに固定できます。
寸法(mm)タブレット固定部:110~225(6~7インチサイズ対応)
直径(Φmm)ロッド固定部:5~50
耐荷重(g)約350
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)
質量(kg)約4.9(ケース除く)
長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7
取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)
縮長(mm)1700
耐荷重(g)300以下
ロッド外径R(Φmm)最大50
継本数(本)10
1セット
¥125,799
税込¥138,379
欠品中
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ、専用フットペダル(※他製品には使用できません)
材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)
質量(kg)約3.5
長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7
取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)
縮長(mm)1700
耐荷重(g)300以下
ロッド外径R(Φmm)最大50
継本数(本)10
1本
¥107,999
税込¥118,799
7日以内出荷
最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン
質量(kg)約3.6
長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55
取付部カメラ:自由雲台装着
縮長(mm)1550
耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。)
継本数(本)6
1セット
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
Description。The Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.。Features。Relative Humidity Accuracy ±2%。Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃。Good stability at high humidity。14-bit measurement resolution。Internal resistive heating element。6-pin Pmod connector with IC interface。Pass-through Pmod host port for daisy chaining。Library and example code available in the resource center。What's Included。Pmod HYGRO。Custom antistatic Pmod packaging
アズワン品番67-0390-75
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材料 = カーボンファイバーエポキシ。動作温度 Max = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 2mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。密度 = 1.6g/cm3。。RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード