46,988件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
欠品中

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2481 長さ(mm)118 高さ(mm)230 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1本(1本)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

種別互換品 ブラック 適合機種メーカーブラザー 対応機種DCP-J1800N DCP-J926N-W/B DCP-J526N DCP-J528N MFC-J904N DCP-J928N-W/B MFC-J739DN/DWN MFC-J905N MFC-J939DN/DWN DCP-J914N DCP-J915N インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番LC411BK
1個
909 税込1,000
当日出荷

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空色 テープ長さ(m)10 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BK
デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)。がたつきを緩和するアジャスター付き。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
ブラック 高さ(mm)450 奥行(mm)250 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)約30 耐荷重(kg)全体約40 本体質量(kg)2.1 材質(ポール)スチール(粉体塗装) 棚段数(段)2
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

質量(kg)0.45 寸法A(mm)86 寸法F(mm)12.5 寸法D(mm)80 寸法E(mm)150 寸法B(mm)40 寸法C(mm)115 モデルBR 適合ユニットDK-□-38
1個
11,778 税込12,956
98日以内出荷

質量(kg)0.09 寸法A(mm)40 寸法F(mm)6.5 寸法D(mm)36 寸法E(mm)75 寸法B(mm)25 寸法C(mm)55 モデルBR 適合ユニットDK-□-15
1個
6,819 税込7,501
98日以内出荷

質量(kg)0.04 寸法A(mm)31 寸法F(mm)6.5 寸法D(mm)28 寸法E(mm)60 寸法B(mm)20 寸法C(mm)45 モデルBR 適合ユニットDK-□-11
1個
6,534 税込7,187
10日以内出荷

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(240本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

木割れしにくい先端特殊形状 特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質鉄・燐酸亜鉛処理
1箱(400本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

ブラザー売れ筋複合機に対応したLC411シリーズ互換インク。ブラザーの最新プリンターに適合し、家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる売れ筋インクとなります。本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することでインクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。さらにエコリカならではのリユース機能を実現しており、エコリカにて回収後は繰り返し使える環境にやさしい設計となっております。
種別リサイクルインクカートリッジ ブラック エコマーク認定認定 対応機種DCP-J1800N,DCP-J526N,DCP-J528N,DCP-J914N,DCP-J915N,DCP-J926N-W/B,DCP-J928N-W/B、MFC-J904N,MFC-J905N,MFC-J739DN/DWN,MFC-J939DN/DWN インク顔料 純正品番LC411BK RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーbrother エコマーク認定番号24 142 010
1個
929 税込1,022
当日出荷

テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。 3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15 連続使用時間(時間)90 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数3台 操作距離10m
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動・携行(持ち運び)に適した小物収納ケースです。引き出しにストッパーが付いている為、作業場所への携行や車載移動などが安心
ブラック 耐荷重(kg)(各引出し)1以内
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度±2.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~30 保管温度(℃)-20~70
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

BK-25-5 シロ 製本テープ BK-25 白 25X10 ニチバン 動画あり
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。 幅(mm)25 質量(g)70 長さ(m)10 テープ幅(mm)25 基材古紙パルプ配合率50%再生紙 テープ長さ(m)10 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷

質量(kg)0.65 寸法A(mm)102 寸法F(mm)12.5 寸法D(mm)95 寸法E(mm)165 寸法B(mm)45 寸法C(mm)130 モデルBR 適合ユニットDK-□-45
1個
14,722 税込16,194
98日以内出荷

質量(kg)0.28 寸法A(mm)67 寸法F(mm)10.5 寸法D(mm)62 寸法E(mm)125 寸法B(mm)35 寸法C(mm)92 モデルBR 適合ユニットDK-□-27
1個
8,701 税込9,571
10日以内出荷

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10 材質ステンレス、SUS304 寸法A(mm)6 寸法D(mm)50 寸法C(mm)50
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック3段 BK
デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)。がたつきを緩和するアジャスター付き。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
ブラック 高さ(mm)450 奥行(mm)200 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)約30 耐荷重(kg)全体約40 本体質量(kg)2.6 材質(ポール)スチール(クロームメッキ仕上) 材質(スリーブ)樹脂 棚段数(段)3
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷

・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合BK用 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
569 税込626
当日出荷

質量(kg)0.16 寸法A(mm)49 寸法F(mm)8.5 寸法D(mm)45 寸法E(mm)90 寸法B(mm)30 寸法C(mm)68 モデルBR 適合ユニットDK-□-18
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSLシステム研究所BK-2001 給与明細
A4二面付き単票穴なし
サイズA4サイズ(210×297mm)
1箱(500枚)
6,898 税込7,588
6日以内出荷

木割れしにくい先端特殊形状。特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 。保存にも便利なハードケース入り
材質鉄・燐酸亜鉛処理
1パック(160本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)テーブル脚(カウンター用) BK
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは89.5cmのハイタイプ。スタイリッシュなデザインのテーブル脚は、カウンターテーブルやスタンディングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)430 質量(kg)6.4 BK 高さ(mm)895 奥行(mm)85
1セット
8,398 税込9,238
8日以内出荷

材質背:PP樹脂成型品、ポリエステル、座:成型合板ウレタンフォーム、脚フレーム:スチール/粉体塗装、キャスター:ナイロン 幅(mm)545 質量(kg)6.5 高さ(mm)788 奥行(mm)575 キャスターあり 肘掛なし 寸法SH(mm)470 色(張地)ブラック スタッキング平行スタッキング メモ台なし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1脚
14,980 税込16,478
翌々日出荷


日本トラストテクノロジーTypeC->Lightning変換コネクタ(BK)
Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
1個
799 税込879
当日出荷

SUGICO(スギコ)BK用ステンカゴ
エコ商品
材質SUS304 適合TO-194BK、195BK用 エコマーク認定認定 関連資料寸法図(0.05MB) エコマーク認定番号4128009
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

イスカルBK 509
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

スマートフォン、携帯電話、鍵等の不意な落下を防止するカラビナ付スパイラルコードストラップです。 日本製スパイラルコード採用で、最長伸長約80cmで装着したまま通話も可能。 ひっぱっても必ず元に戻るので安心。 カラビナフックが付いてるのでベルトループやカバン等に簡単に取り付ける事ができます。 ストラップ部はワンタッチで取り外しが可能。 カラビナ根元は360度回転し絡まりを防止します。
ブラック タイプ(ストラップ)ワンタッチ脱着 耐荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.37MB) 伸長(cm)80
1個
899 税込989
当日出荷

1個
459 税込505
翌々日出荷