カテゴリ

  • 機構部品(118)
  • メカニカル部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 空調・電設資材(30)
  • 建築金物(30)
  • 電気材料(29)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • バイク部品(21)
  • 制御機器(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 農業機械(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 照明(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 家電(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(4)
  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-40」の検索結果

関連キーワード
607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCX 9405W STREET3 BK 40 DAYTONA(デイトナ)TCX 9405W STREET3 BK 40DAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
材質アッパー:グレイン牛革、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:T-DRY防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
9507W RUSH2 WP BK/40 DAYTONA(デイトナ)9507W RUSH2 WP BK/40DAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質アッパー:マイクロファイバー(合成皮革)、リフレクター(かかと部)、プロテクション:補強プレートシャンク(ミッドソール)、補強材(くるぶし/つま先/かかと)、ラバートゥースライダー、マイクロファイバーシフトパッド、コンフォート:T-Dry 防水透湿メインブレン、フレックスジャンクション(足首の前後曲げがしやすくなる独自のカットを採用。)、OrthoLite(R)インソール、面ファスナーバンド、アウトソール:オリジナルラバーフラットソール
TCX 7306W D WOOD BK 40 DAYTONA(デイトナ)TCX 7306W D WOOD BK 40DAYTONA(デイトナ)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
材質アッパー:グレイン牛革、リフレクターパイピング(後部)、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:T-DRY防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
TCX 9418 STREET3 A BK 40 DAYTONA(デイトナ)TCX 9418 STREET3 A BK 40DAYTONA(デイトナ)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
材質アッパー:牛本革スエード、メッシュ、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:OrthoLite(R)インソール、通気メッシュ裏地、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
mini P1 touch ボールペンBK(40本入) MILANmini P1 touch ボールペンBK(40本入)MILAN
7,998税込8,798
1箱
7日以内出荷
スペイン 文房具メーカー ミランの 『ノック式 ボールペン ミニ P1 touch』です。手帳に、胸ポケットに便利なミニサイズです。ラバータッチで手にフィット。何かと便利なクリップ付なのも嬉しいですね。インクは質の高いドイツ製のモノを採用。ペン先サイズは使いやすい1mm。レトロ&シックなデザインはもちろんMILANオリジナル。インクはブラックになります。1パック(40本入り)
用途手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。長さ(mm)105直径(Φmm)10方式ノック式インク色先端ボール径(mm)1色(軸)入数(本)40繰り返し・詰め替え対応
CD Series(CDRQ2BK40) SMCCD Series(CDRQ2BK40)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BK40 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BK40SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90ベーン形式ダブルベーン
ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業)ズレにくいZ型フックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BK40TF SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BK40TFSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)350~370
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付岩崎製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(5件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
BK型コンテナ(バスケット型) セキスイBK型コンテナ(バスケット型)セキスイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネスティングタイプです。 通気・通水性の良いバスケットタイプです。 空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプネスティング可仕様カード差別売材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工ブラケット(壁面ラック取付用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
防寒フルフェイスマスク HotLaccu防寒フルフェイスマスクHotLaccu
799税込879
1個
当日出荷
全面防備で冷たい風をシャットアウトフェイスマスク・ハーフマスク・ネックウォーマーなど様々な状況下で多様な使い方が可能!ヘルメットインナーどしてもご使用いただけ、埃・飛沫対策に◎
用途冬場の作業やレジャーにも。材質ポリエステル100%寸法(mm)170×490×320質量(g)43
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラウンロングSカン WAKI(和気産業)ブラウンロングSカンWAKI(和気産業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
表示荷重を超えて使用しないで下さい極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい
使用荷重(kg)15材質スチール粉体塗装ブラウン線径(Φmm)6
ニット帽子 3Mシンサレート HotLaccuニット帽子 3MシンサレートHotLaccu
499税込549
1個
当日出荷
伸縮性・保湿性に長けたニット帽子。
用途普段使いから軽作業時にも。材質表地:アクリル100%、裏地:ポリエステル100%ブラックサイズフリーサイズ質量(g)55
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質スチール
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個) エスコ[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個)エスコ
1,990税込2,189
1袋
当日出荷
仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3材質ポリプロピレン樹脂(PP)乳白色アズワン品番64-2268-24
BK型コンテナ(バスケット型) セキスイBK型コンテナ(バスケット型)セキスイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネスティング、スタッキング両方できます。(ハンドルを利用してスタッキングとネスティングを使い分けできます) 通気・通水性の良いバスケットタイプです。 空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプスタッキング可仕様カード差別売材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
パイプブラケット ネグロス電工パイプブラケットネグロス電工
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
ワイドラッセル防風網(4mm) 日本ワイドクロスワイドラッセル防風網(4mm)日本ワイドクロス(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。 ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
リニアブッシュ 角フランジ形 SBCリニアブッシュ 角フランジ形SBC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
部品 イスカル部品イスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
チャンネルブラケット ネグロス電工チャンネルブラケットネグロス電工
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品 アズワンハイブリダイゼーションオーブン用オプション品アズワン
60,300税込66,330
1個
当日出荷
ロングボトルが最大12本、ショートボトルが最大24本取り付け可能です。
内容ショートボトル×24本、ロングボトル×12本アズワン品番4-2563-11
ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在 NewHikariブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在NewHikari(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)
材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン関連資料(0.35MB)
サポータベルト LEX ツヨロン(藤井電工)サポータベルト LEXツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。長さ(mm)750ブラック仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつきトラスコ品番388-2314材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)130適合ベルト幅(mm)50最大幅(mm)155
スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形NB(日本ベアリング)
7,181税込7,899
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
ステンレス 洗浄カゴ(角型) 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(角型)水本機械製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
リボン型温度センサ Y端子 M3 付 アズワンリボン型温度センサ Y端子 M3 付アズワン
18,400税込20,240
1個
当日出荷から13日以内出荷
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプDAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
タフフィットバケツ ベッセルタフフィットバケツベッセル
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。大容量。大き目の資材を抱え移動しながらの作業に最適。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂寸法(mm)230×400×180ブラック/レッド質量(g)770タイプL内形寸法(mm)400×180収納可能質量(kg)8
...