カテゴリ

  • バイク純正部品(287)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 機構部品(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • メカニカル部品(57)
  • 家電(49)
  • 梱包用品(48)
  • オフィス家具(46)
  • カー用品(44)
  • バイク部品(41)
  • 空調・電設資材(40)
  • 建築金物(40)
  • 電気材料(39)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • テープ(32)
  • 照明(27)
  • 事務用品(26)
  • 自動車純正部品(19)
  • 物流用品(16)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 保管用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業服(7)
  • 手袋(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業機械(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「bk-50」の検索結果

1,352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネループMAX BK50 ピップマグネループMAX BK50ピップ
2,980税込3,278
1個
予約販売
商品特長磁気のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。最大磁束密度200ミリテスラ(※希土類磁石6粒の磁力)55ミリステラの磁性粉配合ループに磁石を6粒内蔵(※200mT希土類磁石6粒)首から肩に広く磁気が浸透着脱カンタン。 無理な力がかかるとはずれる安心設計。水洗いできる。
用途使用上の注意1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方(2)心臓に障害のある方(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 4. 機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
Grippazグリッパーズ246BK 50枚/箱×10箱 原田産業Grippazグリッパーズ246BK 50枚/箱×10箱原田産業
21,900税込24,090
1ケース(500枚)
8日以内出荷から10日以内出荷
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶シンワ測定(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~50保管温度(℃)-20~70
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BK50 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BK50SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)50鉛直軸形式(K) 両丸軸
製本テープ (再生紙) ニチバン製本テープ (再生紙)ニチバン(10件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。 グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。テープ長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
マグネMAXメタルシルバー BK50 ピップマグネMAXメタルシルバー BK50ピップ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
【商品特長】 国内最大磁力200ミリテスラ最強磁力のループがガンコなコリに効く! 磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。 キラッと輝くパーツ付き。 最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。 ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。 首から肩に広く磁気が浸透。 無理な力がかかるとはずれる安心設計。 着脱カンタン。 水洗い可能。
用途【使用上の注意】(1)心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。 (2)医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。 ・悪性腫瘍のある方 ・心臓に障害のある方 ・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 (3)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) (4)機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
製本テープ 白 ニチバン製本テープ 白ニチバン(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
レーザー距離計 L-Measure BK50 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50シンワ測定
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ポイントが見やすいグリーンレーザー
用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08ダイヤテックス(32件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON純正インクカートリッジ エプソン対応EPSON(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から11日以内出荷
インク染料適合メーカーEPSON
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK50) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK50)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ベーン形式(S) シングルベーン(K) 両丸軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK50TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK50TF)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°(K) 両丸軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(31件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付岩崎製作所(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
ボイピタ (ボイド管支持具) 未来工業ボイピタ (ボイド管支持具)未来工業(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(5件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
製本テープ 緑 ニチバン製本テープ 緑ニチバン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
工事用布テープ 古藤工業(Monf)工事用布テープ古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。仕様油性ペン可材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.32質量(g)486長さ(m)25引張強度160N/25mm主な用途仮止め・固定・補修切断方法手切れ可特性強粘着高耐久、耐候性紙管サイズ(Φ)7.62最大テープ外径(Φmm)130再生材使用使用
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
14,900税込16,390
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
製本テープ BK 空 ニチバン製本テープ BK 空ニチバン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
空色テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHSエレコム
1,898税込2,088
1本
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。 高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工ブラケット(壁面ラック取付用)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK菊水テープ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(50巻)
当日出荷から9日以内出荷
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
防水防寒手袋 HotLaccu防水防寒手袋HotLaccu(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
防風・透湿・防水機能を備えた防寒手袋。
用途積雪時の作業やレジャーにも。材質ポリエステル100%入数(双)1機能防水、防寒
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
989税込1,088
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
エアリフト式スポンジフィルター バイオキミアエアリフト式スポンジフィルターバイオキミア(1件のレビュー)
529税込582
1箱(1個)
当日出荷から6日以内出荷
用途生体の管理に
ビーカー用ブラシ 野宮産業ビーカー用ブラシ野宮産業
959税込1,055
1本
当日出荷から10日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具ビーカー毛材馬毛
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHSエレコム(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
カメラ型センサーライト DAISHIN(大進)カメラ型センサーライトDAISHIN(大進)(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
予約販売
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒
トールビーカー(目安目盛) ガラス IWAKI(AGCテクノグラス)トールビーカー(目安目盛) ガラスIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類トールビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
LANケーブル CAT6A 屋外用 PoE++ 対応 高速 10Gbps ストレート 耐候性 雨・日光に強い エレコムLANケーブル CAT6A 屋外用 PoE++ 対応 高速 10Gbps ストレート 耐候性 雨・日光に強いエレコム(1件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
当日出荷
屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
製本テープ 紺 ニチバン製本テープ 紺ニチバン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
洗浄ブラシ アズワン洗浄ブラシアズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ タカチ電機工業金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
防寒手袋豚皮 HotLaccu防寒手袋豚皮HotLaccu(1件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
裏地がフリースであったかい豚革手袋。
用途土木・建築・鉄筋・仮枠工事、重機運転・機械操縦、農業・林業畜産業、日曜大工、園芸等に。材質本体:豚皮、手の甲・指股ニット生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%アイボリー×ブラック質量(g)85入数(双)1機能防寒
...