カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bk1012」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受BK形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ナスカン WAKI(和気産業)ナスカンWAKI(和気産業)
139税込153
1個
翌々日出荷
マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金ブラック
ワイドスクリーン(ブラック) 日本ワイドクロスワイドスクリーン(ブラック)日本ワイドクロス
25,980税込28,578
1巻
3日以内出荷
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。 他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。 保温や防霜用にも使用できます。
ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク BKIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボールケージ単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様ボールケージ
厚板打抜き用キッカーパンチブランク タカノ厚板打抜き用キッカーパンチブランクタカノ
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
コンセント個数10コンセント形状2Pホワイトスイッチ集中機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼) タカノ位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼)タカノ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRCねじ径M5
ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター上面開口タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(軽量タイプ)サンコー(三甲)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付 内外電機H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付内外電機
78,980税込86,878
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種別2次送り:協約形ブレーカ種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A