24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。 材質JIS H4100アルミニウム合金の板 表面処理アルマイト処理クリア塗装 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.2 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304 種類A型ブラケット 使用ボルトW3/8・M10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上 セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
4,398 税込4,838
16日以内出荷


関連キーワード