カテゴリ

  • 機構部品(27)
  • 建築金物(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk40」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業)

    ズレにくいZ型フック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
    使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

    岩崎製作所(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
    シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
  • ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工

    ブラケット(壁面ラック取付用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
  • ワイドラッセル防風網(4mm) 日本ワイドクロス

    ワイドラッセル防風網(4mm)

    日本ワイドクロス(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。 ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質スチール
  • サポータベルト LEX ツヨロン(藤井電工)

    サポータベルト LEX

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
    用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。長さ(mm)750ブラック仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつきトラスコ品番388-2314材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)130適合ベルト幅(mm)50最大幅(mm)155
  • ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在 NewHikari

    ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在

    NewHikari(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)
    材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン
  • 48.6mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ

    48.6mm フロアーバンド(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,020税込5,522
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BK-40S
  • トロ舟 モノタロウ

    トロ舟

    モノタロウ(218件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
    用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    639税込703特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    459税込505特価
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    629税込692
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    629税込692特価
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 番号札 無地 オープン工業

    番号札 無地

    オープン工業(10件のレビュー)
    429税込472
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
    グリーン購入法適合
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    229税込252
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイ

    ワンタッチグリップ びっくりゴム

    カーボーイ(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
    用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • クリップライト長尺 ELPA

    クリップライト長尺

    ELPA(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25
  • SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    389税込428
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器用の微細ねじです。
    用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO

    樹脂製ボックス トラ舟

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
    用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
  • アングルカバー TRUSCO

    アングルカバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
    用途アングル端面用保護カバー。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
  • プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金付)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
  • プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械組み立て部品として
    ねじインサートなし
  • プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械組み立て部品として
    ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ1m品(黒)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • 締め付け打掛 NewHikari

    締め付け打掛

    NewHikari(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • アクロボール3 パイロット

    アクロボール3

    パイロット(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙インク色黒・赤・青方式スライドレバー式全長(mm)147種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)13先端ボール径(mm)0.7替芯BVRF-8F-(B・R・L)(黒・赤・青)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 104
  • KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KDMS ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    259税込285特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
  • M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L