MicroUSBコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使える便利なリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。(ご使用になる国に合った変換プラグは別途必要です)
適合機種microUSB搭載のスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC
色ブラック×レッド
質量(g)66
出力microUSB5V/2.4A
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
入力AC100-240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
色ブラック×レッド
電流(A)2.4
ケーブル長(m)1.5
コネクタタイプC(リバーシブルタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。
ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC
出力Type-C 5V2.4A
ケーブル長(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
入力AC100-240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しています。ケーブル直径3.6mmで取り回しの良い、柔らかい細ケーブルです。
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブルタイプメッシュ
MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黒インタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
関連キーワード