カテゴリ
- 制御機器(102)
- バイク部品(75)
- パソコン/周辺機器(73)
- 作業工具(71)
- 農業機械(65)
- 電動工具(58)
- 事務用品(43)
- メカニカル部品(40)
- 電気材料(35)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 機構部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 切削工具(30)
- 測定用品(23)
- 物流用品(22)
- 建築金物(21)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 安全用品(14)
- マスク(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 自転車部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業服(9)
- 家電(8)
- 学童・教育用品(8)
- 防犯用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 安全保護具(7)
- オフィス家具(6)
- 防災用品(6)
- 手袋(6)
- テープ(5)
- 溶接用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- トラック用品・パーツ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- マキタ(75)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- サンワサプライ(22)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(20)
- スマートバリュー(20)
- 東洋技研(18)
- ALBA(アルバ)(17)
- 三菱電機エンジニアリング(14)
- 興研(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
- 日本製線(13)
- アルインコ(12)
- 三菱電機(12)
- CKD(11)
- 協和ハーモネット(11)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bl-10」の検索結果

MPF三角ナイロンヘラ MPF-NSQH-BL(10本入)
アラム¥3,998税込¥4,3981袋(10本)当日出荷精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。 金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。 ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。材質ナイロン(ポリアミド)色青質量(g)27タイプ金検タイプ
双眼鏡 S2BL 10倍32
SIGHTRON¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷最新の光学設計を駆使しながら、小型、軽量化にもこだわった双眼鏡です。 口径32mmのコンパクトボディはガラス繊維入りポリカ-ボネイト樹脂製で、驚くほどの軽量化を実現しています。 又、オープンヒンジデザインの採用により、しっかりと双眼鏡を手で包み込むように持つことができ、片手での操作も可能です。 外装にはフィ-ルドで目立ちにくいオリ-ブ色のエラストマ-素材を使用。 小型、軽量で携帯に便利ですので、野鳥や野生動物の観察、登山やハイキングなどのアウトドア活動での使用など多用途に使用可能です。付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様Bak4ダハプリズム寸法(mm)138×127×53質量(g)482倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-トフェイズコート最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)32視界範囲(mm)113500(1000m先)明るさ10.2防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)6.5
BL-10 トレーラーブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2枚)8日以内出荷アームで延長されたローリングブレードが、ワーム本体に干渉することなくしっかり回転するチューニングアイテムです。アームの先端はクリップアイ形状を採用し、これまで取り付けが難しかった様々なリグに、ブレードのキラメキ&回転波動によるアピール力をプラス!釣果に差をつけるアクセントとなるアイテムです。ブレードは、巻き抵抗が少なく、扱いやすいウィローリーフタイプ。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。デコイオリジナルロゴ入り。用途釣り、針
BL-10 トレーラーブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2枚)8日以内出荷アームで延長されたローリングブレードが、ワーム本体に干渉することなくしっかり回転するチューニングアイテムです。アームの先端はクリップアイ形状を採用し、これまで取り付けが難しかった様々なリグに、ブレードのキラメキ&回転波動によるアピール力をプラス!釣果に差をつけるアクセントとなるアイテムです。ブレードは、巻き抵抗が少なく、扱いやすいウィローリーフタイプ。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。デコイオリジナルロゴ入り。用途釣り、針
BL-10 トレーラーブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2枚)8日以内出荷アームで延長されたローリングブレードが、ワーム本体に干渉することなくしっかり回転するチューニングアイテムです。アームの先端はクリップアイ形状を採用し、これまで取り付けが難しかった様々なリグに、ブレードのキラメキ&回転波動によるアピール力をプラス!釣果に差をつけるアクセントとなるアイテムです。ブレードは、巻き抵抗が少なく、扱いやすいウィローリーフタイプ。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。デコイオリジナルロゴ入り。用途釣り、針
ベルトサンダー(小型)
Axel¥26,980税込¥29,6781台12日以内出荷片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK(101件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
マーカー 油性 ツインタイプ
(1件のレビュー)¥629税込¥6921本(10本)当日出荷1本で細・極細が使用できる便利な油性マーカーです。全長(mm)140タイプツイン最大径(Φmm)12線幅(mm)細/1.0、極細/0.5インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
天然クロゴムシート
十川ゴム(18件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷から5日以内出荷天然ゴムを主成分としたシートです。用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム色黒引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードマーカー細字
スマートバリュー(20件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷経費節約、応援します!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー成分アルコール系インク軸径(Φmm)10長さ(mm)112種類ホワイトボードマーカー線幅(mm)1.5グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
カイコーン
オルファ(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL型(左ねじタイプ)
THK(28件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ゲルノックボールペン
スマートバリュー(7件のレビュー)¥649税込¥7141箱(10本)当日出荷”エナージェルインク”搭載!!ニードルチップ採用のノック式ゲルインクボールペン。ニードルチップは先端が細く突出しているので、筆記の際に視野が広がり、見やすく、書きやすい。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)11長さ(mm)147方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインクグリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(9本組)当日出荷どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
簡易包装パームフィット手袋ブルー
SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10双)当日出荷手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業色ブルー入数(双)10機能通気性コーティング手の平コート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタン色(手首部)ブルーゲージ数13
油性ツインマーカー細
ジョインテックス(4件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷ツインタイプの油性マーカー!軸径(Φmm)11長さ(mm)137タイプツイン線幅(mm)細字0.9、極細0.4インク油性商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ゴム ループバンジー
ユタカメイク¥119税込¥1311本当日出荷ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です。用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装厚さ(mm)6色ブラック標準幅(mm)6
ノック式油性ボールペン
スマートバリュー(1件のレビュー)¥719税込¥7911箱(10本)当日出荷から4日以内出荷スマートバリューの油性ボールペン! ロング芯でエコノミー。 筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)軸径(Φmm)11長さ(mm)148方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯ぺんてるBKL7Iインク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
化学製品ハヤブライト(強力型)
サンハヤト(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。種類その他危険物の類別非危険物
スタミナ&防滴 Bluetoohイヤホンマイク
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷防水IPX4準拠の防水スタミナイヤホン。ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな通話が可能材質(本体)PC・ABS質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×35×29ケーブル長(cm)75
...