カテゴリ

  • 農業機械(35)
  • 制御機器(23)
  • バイク部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 作業工具(10)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 建築金物(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-31」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VBL-30/31用 ブレード PVBL31-BL ビタントニオ(Vitantonio)

    VBL-30/31用 ブレード PVBL31-BL

    ビタントニオ(Vitantonio)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ビタントニオ VBL-30、VBL-31用 ブレード です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
  • 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。肌触りの良い軽量素材を使用し、長時間の作業でもストレスフリーな着心地を実現。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。明るく清潔感のあるアイスブルーとホワイトの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
    用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・吸汗・速乾・軽量生地タフタ性別男女兼用袖丈長袖
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • ミゼットカッター差 プロスター

    ミゼットカッター差

    プロスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミゼットカッター差の定番。
    寸法(mm)H264×W87×D35質量(g)110
  • KB用紙共用紙 コクヨ

    KB用紙共用紙

    コクヨ
    2,398税込2,638
    1冊(500枚)
    当日出荷
    普通紙コピーに使用できます。
    白色度(%)80程度紙質中性紙坪量(g/m2)64紙厚(μm)90
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • セキュリティワイヤーロック ユニカー工業

    セキュリティワイヤーロック

    ユニカー工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽くてコンパクト。携帯にも便利なワイヤーロック。 3桁ダイヤル式。番号はお好みで設定できます
    用途バイクや自転車。その他キャリーバッグなどにも。ブラックワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長(mm)約1400
  • ディープソケッセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケッセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9586セット内容3SB- 08L(1/4)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、17L(17/32)、18L(9/16)、19L(19/32)、20L(5/8)、22L(11/16)、24L(3/4)質量(kg)0.88穴角6角
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所
    67,980税込74,778
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
    種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
  • ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3 MIYOSHI(小西製作所)

    ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3

    MIYOSHI(小西製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
  • 雌ねじアンカー用打込棒(M10・W3/8"-40mm用) エスコ

    雌ねじアンカー用打込棒(M10・W3/8"-40mm用)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BL-31
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型
  • 鉄筋吊用クランプ イーグルクランプ

    鉄筋吊用クランプ

    イーグルクランプ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
  • L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントロング

    ミトロイ(水戸工機)
    839税込923
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • オプティカルレンズバイクライト GENTOS

    オプティカルレンズバイクライト

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
    用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート)

    BONDHUS
    899税込989
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7933形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
  • プロホールド・L-レンチ BONDHUS

    プロホールド・L-レンチ

    BONDHUS
    539税込593
    1本
    8日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    689税込758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • アクリル裏起毛背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    アクリル裏起毛背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    619税込681
    1双
    4日以内出荷
    薄手で使い易い防寒手袋。
    材質原手:アクリル・ポリエステル・FTY、手のひら:天然ゴムブルー入数(双)1機能防寒
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    23,538税込25,892
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • シートスタット Lサイズ 本体のみ スチール 平田ネジ

    シートスタット Lサイズ 本体のみ スチール

    平田ネジ
    49,980税込54,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なしサイズ3/8適合板厚(mm)9~15
  • アドレスV125 (04-05) 左レバー ALBA(アルバ)

    アドレスV125 (04-05) 左レバー

    ALBA(アルバ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種CF46A左右区別適合排気量(cc)125
  • DR-Z400S (00-03) 左レバー ALBA(アルバ)

    DR-Z400S (00-03) 左レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種DR-Z400SY/SK1-3 SK43A左右区別適合排気量(cc)400
  • スカイウェイブ250/リミテッド/TYPE-S (00-04) 右レバー ALBA(アルバ)

    スカイウェイブ250/リミテッド/TYPE-S (00-04) 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種スカイウェイブ250/リミテッド/TYPE-S (00-04) /AN250 CJ43A/CJ44A、スカイウェイブ250 /CJ45A、スカイウェイブ400/リミテッド/TYPE-S (00-04) /AN400 CK42A/CK43A左右区別適合排気量(cc)250
  • DR-Z400(競技用モデル) (00) 右レバー ALBA(アルバ)

    DR-Z400(競技用モデル) (00) 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種DR-Z400Y左右区別適合排気量(cc)400
  • スカイウェイブ650 (02-04) 左レバー ALBA(アルバ)

    スカイウェイブ650 (02-04) 左レバー

    ALBA(アルバ)
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種AN650 CP51A左右区別適合排気量(cc)650
  • アドレスV125 (04-05) 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    アドレスV125 (04-05) 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)
    2,498税込2,748
    1セット
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左右1本づつ計2本入りシルバーメーカーSUZUKI適合車種CF46A左右区別左右セット適合排気量(cc)125
  • スカイウェイブ650 (02-04) 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    スカイウェイブ650 (02-04) 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)
    5,498税込6,048
    1セット
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左右1本づつ計2本入りシルバーメーカーSUZUKI適合車種AN650 CP51A左右区別左右セット適合排気量(cc)650
  • NXP 双方向 ESD保護ダイオード nexperia

    NXP 双方向 ESD保護ダイオード

    nexperia
    689税込758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    4,798税込5,278
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,498税込8,248
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,998税込4,398
    1個
    15日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,898税込5,388
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,798税込3,078
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。