曜日別特売

半固体モバイルバッテリー 5000mA

半固体モバイルバッテリー 5000mA - ACRIVO半固体モバイルバッテリー 5000mA - ACRIVO半固体モバイルバッテリー 5000mA - ACRIVO半固体モバイルバッテリー 5000mA - ACRIVO半固体モバイルバッテリー 5000mA - ACRIVO半固体モバイルバッテリー 5000mA - ACRIVO半固体モバイルバッテリー 5000mA - ACRIVO半固体モバイルバッテリー 5000mA - ACRIVO

毎日の通勤・通学に安心をプラス!次世代の「半固体電池」を採用し、発火リスクを極めて低く抑えた安心安全設計のモバイルバッテリーです。
日常使いに最適な5000mAhの容量で、厚さわずか13mm、重さ108gと超薄型&軽量。カバンの中でもかさばりません。
出力ポートはType-CとType-Aを搭載し、最大5V/2.4A出力でスムーズな充電が可能です。
2つのポートから同時に給電できるため、スマホとイヤホンなどの同時充電にも対応します。
これだけの安心感と実用性を備えながら、お財布に優しい圧倒的なコスパも実現。

厚さ(mm)
13
質量(g)
108
バッテリー容量(mAh)
5000
出力ポート
Type-CとType-Aを搭載、最大5V/2.4A出力
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82927656ACR-MB5000BL
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
82927665ACR-MB5000PU
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
82927681ACR-MB5000WH
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
82927690ACR-MB5000GY
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする