カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 制御機器(15)
- 作業工具(10)
- 卓上消耗品(6)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(105)
- 東洋技研(14)
- NTカッター(7)
- リスパック(6)
- HEIDON(新東科学)(2)
- NT(2)
- グリーンフィールド(2)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- EKO(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- プラス[家具](1)
- エヌティー(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「bl-50p」の検索結果

厚物切り作業用 カッター替刃
NTカッター(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(50枚)当日出荷丈夫な厚物切り作業用刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
組端子台
東洋技研¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
透明カップ バイオカップ 200 BL 1P50 リスパック
リスパック¥619税込¥6811袋(50点)5日以内出荷一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ容量(mL)234質量(g)4.4寸法(Φ×mm)101×44
汎用カップ バイオカップ 50 BL-D 1P50 リスパック
リスパック¥389税込¥4281袋(50点)5日以内出荷60BL 1P50より小さい 50BL-D 1P50登場!環境対応素材。ドレッシングカップに。※フタ別売り。材質バイオPET容量(mL)[満杯]46、[首下]26質量(g)1.2寸法(Φ×mm)59×31
透明カップ バイオカップ 101パイ 160 BL 1P50 リスパック
リスパック¥839税込¥9231袋(50点)5日以内出荷一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ質量(g)4.2寸法(Φ×mm)101×40
組端子台
東洋技研¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥6,398税込¥7,0381個15日以内出荷から61日以内出荷材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色青全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥7,698税込¥8,4681個15日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥4,298税込¥4,7281個15日以内出荷形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥6,298税込¥6,9281個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.08/1.25/2/2.5電線仕様(UL認定仕様)AWG28-14 、(TUV認定仕様)AWG28-14定格通電電流(A)(一般仕様)20、(UL認定仕様)20、(TUV認定仕様)20結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)8~10
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷から46日以内出荷形状1段色青定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
組端子台
東洋技研¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷から46日以内出荷材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
組端子台
東洋技研¥5,498税込¥6,0481個15日以内出荷色青取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段結線方式スプリングロック
バイオカップ 50 TCL 1P50
リスパック¥369税込¥4061袋(50点)5日以内出荷60BL 1P50より小さい 50BL-D 1P51登場!環境対応素材。ドレッシングカップに。※本体別売り。材質バイオPET寸法(mm)Φ59×7質量(g)1
カッターナイフL型スケルトンカラー
NTカッター(4件のレビュー)¥179税込¥1971丁当日出荷透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。用途厚物切り作業用。材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)41規格L型刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
プレミアム2L型オートロック
NTカッター(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27色パールブラック適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
カッター オートロック6連発
NTカッター(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる カートリッジ方式( PAT.) カッターをよく使う人に最適 刃がすべり出ないオートロック機能つき種別L-Type(L型)カッターナイフ適合替刃・カッターL型刃
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
プレミアム2L型ネジロック
NTカッター(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27色パールブラック適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
カッターナイフ プレミアムL型
NT¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷トラスコ品番102-6016材質本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)157色赤刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P、BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
エアスライドテーブル (MXQ6L-50~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
バイオカップ
リスパック¥18,980税込¥20,8781ケース(50枚×60袋)翌日出荷一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオPET商品タイプ本体のみ
グリーンフィールド ガンコピン
グリーンフィールド¥9,998~税込¥10,998~1セット(50セット)翌々日出荷から4日以内出荷プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
カッターナイフL型500G
エヌティー¥759税込¥8351本当日出荷ネジ固定式スライドです。丈夫なアルミダイキャストボディーです。丈夫な金属製スライドです。用途厚物切り作業用。トラスコ品番853-3927材質ボディ部:アルミダイキャスト全長(mm)157タイプねじロック式刃厚(mm)0.45適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
カッターナイフ モノクロームL型
NT¥549税込¥6041丁翌々日出荷L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。用途厚物切り作業用。材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)155材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
グリーンフィールド 防草パッチ
グリーンフィールド¥4,698税込¥5,1681セット(50枚)翌々日出荷から4日以内出荷シートとピンをしっかりと固定するため、雑草を抑制し、シートの破断や破れ等を 防止することで、防草シート本来の抑制効果を維持できます。 ピンを覆うため、施工の跡が目立ちません。つや消しタイプでシートになじみます。用途ザバーン、プランテックス防草シートのピン固定部の保護、固定力向上を目的としています。仕様片面テープ寸法(mm)120角
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10P-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)