カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(392)
  • 電動工具(34)
  • 制御機器(15)
  • 建築金物(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • オフィス家具(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 保管用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 医療(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-65」の検索結果

569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマバックルコンテナ クリアアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタあり関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類べた目スタッキング可否
バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(197件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ1800mmモノタロウ(44件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書(3.1MB)総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
タフネルオイルブロッター エム・エーライフタフネルオイルブロッターエム・エーライフ(7件のレビュー)
45,980税込50,578
1箱(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1800mmモノタロウ(6件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレスその他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
BL型バイメタルホールソー マーベルBL型バイメタルホールソーマーベル
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン
47,799税込52,579
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
セミボルトレス軽量棚 TRUSCOセミボルトレス軽量棚TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
ホワイト材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
診察台ベッド[FV-215] フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド[FV-215]フィフティ・ヴィジョナリー
33,900税込37,290
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き付属品組立工具(六角レンチ)材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール質量(kg)約30耐荷重約200kg(等分布荷重)
オールドリルBLタイプ サンコーテクノオールドリルBLタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼管用ベルマウス 伊藤電気製作所鋼管用ベルマウス伊藤電気製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ライトグレー規格JET仕様NEXCO仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所
129,800税込142,780
1本
翌日出荷から翌々日出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
レベリングベース king(撮影・写真用品)レベリングベースking(撮影・写真用品)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ゆるみ止めのイモネジ付きで、雲台の緩みや脱落を防ぎます。
用途レベリングベース付属品1/4インチネジ変換アダプター寸法(mm)90×50質量(g)277
#500SP SL-4ブッシュ オイレス工業#500SP SL-4ブッシュオイレス工業
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)ユニカ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
HI 鋼管用ベルマウス 伊藤電気製作所HI 鋼管用ベルマウス伊藤電気製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー仕様NEXCO仕様規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
タフネルオイルブロッター ロール状 アズワンタフネルオイルブロッター ロール状アズワン
47,799税込52,579
1巻
5日以内出荷
必要な長さに切って使用可能な長尺タイプ! 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ:65m●厚さ4mmアズワン品番68-4535-36
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型) ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型) ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きのスタンダートな標準仕様のショートタイプですストラップは移動性・ハンドルは操作性に効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
599税込659
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルトやシャフト、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプカネソウ
44,980税込49,478
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途端面・溝入れブレード勝手左勝手
10K 白 BL-FF   65A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 65A村部フランヂ
3,798税込4,178
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.24外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付カネソウ
44,980税込49,478
1枚
8日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15
5K 白 BL-FF   65A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 65A村部フランヂ
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15関連資料(0.12MB)
L字ステンレスジョイント bitstrongL字ステンレスジョイントbitstrong
249税込274
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~150(mm)【高さ】50~150(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5(mm)【材質】ステンレス【重量】33~106(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~8【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGBスピードシルバー軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGBスピードシルバー軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
60%タイプホットスワップ式RGBゲーミングメカニカルキーボード日本語配列
FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
60%タイプホットスワップ式RGBゲーミングメカニカルキーボード日本語配列
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
9,698税込10,668
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)31
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,198税込6,818
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1,000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,498税込6,048
1個
15日以内出荷
形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
...