本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B
トラスコ品番414-1270
質量(kg)0.83
出力電圧(V)直流7.2~18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)直流9A
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830
充電入力容量(VA)410
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100
質量(kg)2.0
出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5
充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)690
適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
USBタイプA型
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-2101。販売備考:Z900RS 18-22 2BL-ZR900C。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1710。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-6255。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-6222。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-6244。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-5435。販売備考:マリーゴールド。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-24
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4113。販売備考:左右セット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-2422。販売備考:シャイニングシルバー。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-24
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-5433。販売備考:シャイニングシルバー。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-24
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4103。販売備考:左右セット (cafe不可)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
形状ローカット
種類作業靴
材質(甲被)人工皮革
材質(底部)合成ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-5432。販売備考:マットコークブラック。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-24
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
ねじ寸法MM5/M4
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM8/M6
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)16/8
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA762D。Z900RS用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:Z900RS CAFEは未確認。スチール製三角プレート 20mmダウン 調整機能無。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-25。タイプ:三角プレートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:リンクプレート交換。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.5。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS762。関連商品:品番:PHS762,PHA762D-SET。ダウン量:-20mm
用途リンクプレート交換(直線プレートタイプ )
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様リンクプレート交換
セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
材質スチール
色ブラック
タイプ三角プレートタイプ
表面処理亜鉛メッキ
関連規格品番:PHS762、PHA762D-SET
適合車種Z900RS18-21
標準作業時間0.5H
シート高(cm)(ダウン量)2.0
1セット
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
付属品取扱説明書
外径(Φmm)22
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)16
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
ねじ寸法MM6/M5
軸方向変位(mm)0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)8/4
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)65
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)310
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1200
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1060
作動方式複動
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)410
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1200
作動方式複動
関連キーワード
1
2
次へ