カテゴリ

  • 電動工具(22)
  • 建築金物(13)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)

「bl-65」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
599税込659
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルトやシャフト、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
Strut Tower Bar MXWH60/61/65 PRIUS BL BLITZStrut Tower Bar MXWH60/61/65 PRIUS BLBLITZ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1,000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
65cmブルー骨ミニ エンボス BL ローズ産業65cmブルー骨ミニ エンボス BLローズ産業
2,498税込2,748
1本
8日以内出荷
色鮮やか!骨が青い折たたみ傘。紫外線防止効果発揮強力撥水。開閉時に爪を傷つけない安全ろくろ採用
本体寸法(mm)奥60・横60・縦280パッケージサイズ(mm)横60・縦280製品質量(g)270素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
65cmブルー骨ABJP エンボス BL ローズ産業65cmブルー骨ABJP エンボス BLローズ産業
2,498税込2,748
1本
8日以内出荷
色鮮やか!骨が青いジャンプ傘。紫外線防止効果発揮強力撥水
本体寸法(mm)奥50・横120・縦920パッケージサイズ(mm)横120・縦920製品質量(g)480素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGBスピードシルバー軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGBスピードシルバー軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
60%タイプホットスワップ式RGBゲーミングメカニカルキーボード日本語配列
FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
60%タイプホットスワップ式RGBゲーミングメカニカルキーボード日本語配列
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
9,498税込10,448
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,298税込5,828
1個
15日以内出荷
形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)ユニカ
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
マウントバーステー KIJIMA(キジマ)マウントバーステーKIJIMA(キジマ)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
デバイスをつけやすく、見やすくすることが出来るマウントバーステーシリーズにNX400 用が登場!目線を落とさなくても確認出来るようにメーター上のスペースを利用。パイプ径:22.2mm 有効クランプ長:約235mm最大積載量:約1.5kg スチール製マットブラック
適合NX400【8BL-NC65】2024y最大積載量(kg)約1.5パイプ径(Φmm)22.2素材スチール製マットブラッククランプ寸法(mm)有効長:約235
スクリーン レーシング ブラック 4025066175956 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066175956MRA(ムラキリアルアドバンス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066175956「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 22-23ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC65] 24-25厚み:3mmタイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:ブラックサイズ:幅270mmx長さ320mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し型番:159
仕様グラデーション無し適合CBR400R 19-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン レーシング型番159サイズ(mm)幅270×長さ320
スクリーン レーシング クリア 4025066175932 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066175932MRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066175932「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 22-23ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC65] 24-25厚み:3mmタイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:クリアサイズ:幅270mmx長さ320mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り型番:159
仕様グラデーション有り適合CBR400R 19-25材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン レーシング型番159サイズ(mm)幅270×長さ320
スクリーン レーシング スモーク 4025066175949 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066175949MRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066175949「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 22-23ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC65] 24-25厚み:3mmタイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:スモークサイズ:幅270mmx長さ320mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り型番:159
仕様グラデーション有り適合CBR400R 19-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番159サイズ(mm)幅270×長さ320
急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE AOHI(アオハイ)急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTUREAOHI(アオハイ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
厚さ14mmのポケットサイズUSB-CポートでPD3.0とPPSに対応、最大65W出力プラグ部分は最大90°まで調整可能最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応<対応デバイス>○モバイル【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro【Oppo】Reno4 Pro【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro【Sony】 XZ3【Huawei】Mate 40E/XS2【Honor】Magic 3 Premium Editionなど○タブレット【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代【Huawei】Mate Pad 11 など○パソコン【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ 2020/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)【ASUS】Zenbook 14 S【DELL】XPS 13【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4【Xiaomi】RedmiBook Pro 15【Microsoft】Surface Laptop Go など○その他Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 回転プラグ 薄型 超薄型 開閉式プラグブラック質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×10.4×1.45出力ポートUSB Type-C
ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBEAOHI(アオハイ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応<対応デバイス>○モバイル【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro【Oppo】Reno4 Pro【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro【Sony】Xperia シリーズ【Huawei】Mate 40E/XS2【Honor】Magic 3 Premium Editionなど○タブレット【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代【Huawei】Mate Pad 11 など○パソコン【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ【ASUS】Zenbook 14 S【DELL】XPS 13【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook【Xiaomi】RedmiBook Pro 15【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など○その他Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)104ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C
スリップオンライン チタン JMCA S-Y10SO18-HAPLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-Y10SO18-HAPLTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y10SO18-HAPLTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN65J(原:N534E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-25ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:GPスタイル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RN65Jエンジン型式:原動機の型式:N534E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1020109047
仕様JMCA対応 自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)適合YZF-R1/M 20-25 【型式:8BL-RN65J】材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状GPスタイル型式JMCA認証型式:8BL-RN65Jチタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応番号認証:JMCA1020109047加工エンジン型式原動機の型式:N534E
スリップオンライン カーボン JMCA S-H5SO5-HRCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-H5SO5-HRCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H5SO5-HRCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-NC65(原:NC65E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR400R 24ホンダ[HONDA] NX400 24タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.1重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:HEXAGONAL商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-NC65エンジン型式:原動機の型式:NC65E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1024109079
仕様JMCA、自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:8BL-NC65質量(kg)2.1、STD:4.1カーボン区分マフラータイプスリップオン主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR400R24 , ホンダ[HONDA]NX40024エンジン型式原動機の型式:NC65E
ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用物干 SPI型GIKEN(川口技研)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー アドテックPD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルーアドテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。
ブルー出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー&Type-CtoCケーブルセット アドテックPD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー&Type-CtoCケーブルセットアドテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本ブルー出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所
129,800税込142,780
1本
翌日出荷から翌々日出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングベース kingレベリングベースking
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ゆるみ止めのイモネジ付きで、雲台の緩みや脱落を防ぎます。
用途レベリングベース付属品1/4インチネジ変換アダプター寸法(mm)90×50質量(g)277
L字ステンレスジョイント bitstrongL字ステンレスジョイントbitstrong
249税込274
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~150(mm)【高さ】50~150(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5(mm)【材質】ステンレス【重量】33~106(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~8【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
スポンジ BIGM(丸山製作所)スポンジBIGM(丸山製作所)
80税込88
1個
7日以内出荷
規格5XT3関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.97MB)図解NoAD470 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、AD570 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スポンジ_No.71、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、BL471 本体部品_No.65、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、DK-47 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スポンジ_No.55、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MD470 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.83
ノブキヤブ BIGM(丸山製作所)ノブキヤブBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格クロ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB)図解NoMDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.67、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.65、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.65、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品ノブキヤブ_No.67、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.67、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.65、MKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.69、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ノブキヤブ_No.66、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.70、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.65、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.65、BL9000(JP) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.63、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.67、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.70、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.65、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.65、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.65、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.68、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.65、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.65、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.65、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.65、BC42 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.37
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格ジシユキセイ関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)図解NoBC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ラベル_No.58、JHC26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、MCV3101T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.18、KC26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、GS10EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベル_No.49、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ラベル_No.66、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.65、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.9、BCS26M 貼りマーク部品 ラベル_No.6、MB227VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、GS51TR-20 クランクケースなど
Eガタトメワ BIGM(丸山製作所)EガタトメワBIGM(丸山製作所)
249税込274
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ヨビ4関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(1.54MB)図解NoMD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.52、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.78、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.65、DKJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 Eガタトメワ_No.50、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.50、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67など
ナベコネジ(+)M5X25(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X25(ISO)BIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X25(ISO)関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(1.48MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.17MB)図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
トラック 乗用車用 シフトノブ 座敷童 MAD MAX(マッドマックス)トラック 乗用車用 シフトノブ 座敷童MAD MAX(マッドマックス)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
幸運を呼ぶ座敷童シフトノブ!シフトノブ全長:約120mm8mmと10mmと12mm対応口径のアダプターが付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!取付はねじ込み式ではなくイモネジでの固定となります。
用途トラック用全長(mm)約120適合サイズM12、M10、M8固定方法イモネジ式
車種専用ダッシュマット 真月光 No.65デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅車種専用ダッシュマット 真月光 No.65デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応
19,980税込21,978
1台
23日以内出荷
大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車2t標準適合車種デュトロ標準年式H11/05~H23/06
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
幅(mm)82全長(mm)143高さ(mm)227打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(高力ボルト)M5~14締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体