カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,140)
  • バイク部品(442)
  • 農業機械(263)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • 制御機器(103)
  • 安全保護具(76)
  • オフィス家具(69)
  • 事務用品(63)
  • 自転車部品(61)
  • 家電(46)
  • 鈑金・塗装(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 電気材料(36)
  • 建築金物(36)
  • 住設機器(33)
  • 照明(32)
  • 学童・教育用品(28)
  • 電動工具(27)
  • 清掃用品(22)
  • 安全用品(22)
  • 機構部品(21)
  • 空調・電設資材(20)
  • 測定用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 作業服(15)
  • 作業工具(15)
  • 物流用品(9)
  • 保管用品(8)
  • テープ(8)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 縫製用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • 完成車(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「bl-a」の検索結果

3,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL-A型(右ねじタイプ)THK(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
BL36120A用アダプタ マキタBL36120A用アダプタマキタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
フィットテスター BL-A型 興研フィットテスター BL-A型興研
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
マスクと顔の密着性を確認するために
適合品番BRD-82型、BRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL-A型(左ねじタイプ)THK
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。
タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKEケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-ATHERMALTAKE
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35寸法(mm)120×120付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25コネクタ4ピン(PWM)最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
プランジャスイッチ BL51Aクロ BIGM(丸山製作所)プランジャスイッチ BL51AクロBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
部品名称プランジヤスイツチ BL51Aクロ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.16MB)図解NoMFH-G3530H 操作関係部品_No.104、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.71、MFH-P262 ソウコウソウチ部品_No.71、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.48、MFH-P261 操作関係部品_No.71、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.48、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.76、MFH-P262 ニダイショウコウソウチ部品_No.42、MHL351A 油圧関係部品_No.127、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.42、MFH-P261 リフト関係部品_No.42
ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20Aノーリツ
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL15A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL15Aノーリツ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL15A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL15Aノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL20A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL20Aノーリツ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL20A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL20Aノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL15A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL15Aノーリツ
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A THERMALTAKEケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-ATHERMALTAKE
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)140×140付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
安全クッション L字型 モノタロウ安全クッション L字型モノタロウ(71件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
コピー用紙 伊藤忠紙パルプコピー用紙伊藤忠紙パルプ(13件のレビュー)
419税込461
1冊(500枚)
当日出荷
カラー印刷の映える、高白色コピー用紙。コストパフォーマンスにも大変すぐれ、経費削減に貢献!
材質厚さ(mm)0.093白色度(%)約92坪量(g/m2)約67入数500枚
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用モノタロウ(50件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKEケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-ATHERMALTAKE
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)140×140付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
チップフェライトビーズ BLA31A/Bシリーズ MURATA(村田製作所)チップフェライトビーズ BLA31A/BシリーズMURATA(村田製作所)
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(24件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシックアトム興産(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
室内デジタル温湿度計 モノタロウ室内デジタル温湿度計モノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。主材質ABS電源単4乾電池2本(別売り)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%測定単位温度:0.1℃、湿度:1%表示周期10秒毎測定精度(℃)±1.0機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;測定対象温度・湿度取扱説明書(4.2MB)仕様バックライト付き、タッチスクリーン湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
すみつけマーカー 耐芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけマーカー 耐芯タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。
用途建築用すみつけマーカー質量(g)15本体質量(g)15線幅(mm)6インク油性不透明商品タイプ使い切り本体
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
全天候マーカー 中字・丸芯 TAJIMA全天候マーカー 中字・丸芯TAJIMA(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
濡れた面にもそのまま書ける 全天候型マーカー
用途建築用すみつけマーカー先芯丸芯線幅(mm)2商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
スリッパ コンフォートタイプ モノタロウスリッパ コンフォートタイプモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷
シンプルなデザインで足入れしやすく、クッション性のあるウレタン素材を使用しております。 底面は滑りにくい素材仕様で快適な履き心地です。
用途室内用、来客用として材質(アッパー)PU、ポリエステル、(ソール)PVCブラック種類前あきタイプ
リングバインダ-BF キングジムリングバインダ-BFキングジム(5件のレビュー)
899税込989
1冊
当日出荷
大切な書類の整理・保管におすすめのロックリング式ファイルです。耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプです。とじ具はダブルロックリング式です。差し替え全面片ワイド背見出し、裏面はスクエアパターン付きです。再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。注意:リフィルは入っておりません。
材質貼表紙:オレフィン素材、再生紙(表紙芯材)サイズA4タテ型種類多穴リングファイル穴数30縦(mm)317
タフネルオイルブロッター エム・エーライフタフネルオイルブロッターエム・エーライフ(7件のレビュー)
44,980税込49,478
1箱
当日出荷から9日以内出荷
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用3M(スリーエム)(57件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感オーム電機(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本質量(g)約173(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28センサー感知方式人感/明暗電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式ねじ、両面テープ設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
すみつけクレヨン <細書き> タジマツール(TJMデザイン)すみつけクレヨン <細書き>タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
建築用すみつけクレヨン濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできるノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11芯径(mm)4.0インク油性商品タイプ使い切り本体
パッドホルダー961システム 3M(スリーエム)パッドホルダー961システム3M(スリーエム)(6件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
パッドホルダー961にセットできるスポンジです。 傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
すみつけクレヨン(細書き替芯) タジマツール(TJMデザイン)すみつけクレヨン(細書き替芯)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
309税込340
1パック(3本)
当日出荷
建築用すみつけクレヨン濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできるノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm)4.0インク油性クレヨン
ワンタッチバックルベルト E-ValueワンタッチバックルベルトE-Value(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。ハメ・ハズシのしやすいバックルです。縦折れに強いGI織です。
用途ツールケースの取り付け。材質ポリプロピレン寸法(mm)幅50×有効寸法700~1200
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
着色ラップ 18ミクロン 大化工業着色ラップ 18ミクロン大化工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
...