「bl1005 吸気弁丸型」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
279 税込307
当日出荷

材質シリコンゴム 適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷

適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)
279 税込307
当日出荷

1パック(5個)
479 税込527
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合防じんマスク1111-03型、防じんマスク1180-04型、防じんマスク1180C-04型、防毒マスクG-7-05型
1ケース(5枚)
279 税込307
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm)62 外径(Φmm)41 取付ねじRc1/2 アズワン品番64-6513-43
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷


一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)