カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,494)
  • 制御機器(97)
  • 切削工具(50)
  • 農業機械(44)
  • 機構部品(38)
  • 作業工具(33)
  • メカニカル部品(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • オフィス家具(28)
  • バイク部品(22)
  • 電動工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 電気材料(19)
  • 建築金物(19)
  • 物流用品(18)
  • 事務用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 家電(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 安全保護具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 作業服(8)
  • 保管用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 研磨材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl12」の検索結果

関連キーワード
3,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP0045/1E2BL012 BULGINMP0045/1E2BL012BULGIN
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MP0045/1D2BL012 BULGINMP0045/1D2BL012BULGIN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1D2BL012 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1D2BL012BULGIN
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 青コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2BL012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1E2BL012 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1E2BL012BULGIN
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 青シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2BL012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F太陽技研
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC12消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
リンクボール BL型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL型(右ねじタイプ)THK(100件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
日本ラミナリア桿 BL(12ホンイリ) 日本ラミナリア日本ラミナリア桿 BL(12ホンイリ)日本ラミナリア
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷
子宮頚管拡張器。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:46B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
MPI002/TE/BL/12 BULGINMPI002/TE/BL/12BULGIN
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
リンクボール BL型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL型(左ねじタイプ)THK(28件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ニッスイ液面リレー 標準セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ニッスイ液面リレー 標準セットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZL SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZLSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロングボールポイント六角棒 TRUSCOロングボールポイント六角棒TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる(アストラム)ゲルインキボールペン エナージェル エスぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
用途筆記/描画グリーン購入法適合方式ノック式インク水性染料機構ノック式材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/12 BULGINBulgin パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/12BULGIN
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZC SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZCSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZLC SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZLCSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZLC) 前進端メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZH SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZHSMC
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/BL/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/BL/12BULGIN
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/BL/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/12BULGIN
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZB SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZBSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動ボディオプション(BL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125Z SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(BL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZG SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZGSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZE SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZESMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZA SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZASMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動
ペンテル エナージェルエス ぺんてる(アストラム)ペンテル エナージェルエスぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から4日以内出荷
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速いエナージェルインキ採用です。 軽くなめらかな書き味です。 ノックしてすばやく書けます。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265
裸ブレード端子 モノタロウ裸ブレード端子モノタロウ(6件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法L(mm)14材質種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ(水戸工機)L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ(水戸工機)L型ホローレンチ ボールポイント ネオミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
スマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水 カシムラスマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水カシムラ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノイズコントール機能付きで音楽が楽しめて、クリアな音声で通話できるワイヤレスイヤホン。【ANC機能搭載】周囲の音をシャットアウトして音楽を聴くことができ、音楽に集中して楽しめます。【外音取込機能搭載】周囲の音が聞こえるので、安心して音楽を楽しめます。【ENC搭載】マイクノイズを低減しクリアな音声で通話ができます。【AAC対応】iPhoneやPixel搭載の低遅延で高音質コーデック対応。【アプリ対応】アプリに登録することでイヤホンのタッチ操作をカスタマイズ可能。【ゲームモード搭載】低遅延でゲームや動画を楽しめます。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレス仕様。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。電池残量がわかる充電ケース。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個質量(g)充電ケース:約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:61×26×49充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4防水性IPX4等級待ち受け時間(時間)最大約24無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約4
BL-12 プラスブレード WL カツイチBL-12 プラスブレード WLカツイチ
399税込439
1枚(2枚)
8日以内出荷
リーダー(ライン)にセットが可能なブレードシステムです。ワームやフックに直接装着する方式とは異なり、リグと一定距離を保ち広範囲にアピール!スピナーベイトの要領で誘いながらも、後付アームのように絡んだり強度低下がなく大型狙いにも有効です。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。海水の塩噛みによる回転力低下の影響が少ないパワースイベルを採用。テキサスリグのシンカーストッパーとして使用可能。
用途釣り、針
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZP SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZPSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
TOBI 電工バンド L ふくろ倶楽部TOBI 電工バンド Lふくろ倶楽部(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
ワイヤレスイヤホンマイクスタミナ+大音量 カシムラワイヤレスイヤホンマイクスタミナ+大音量カシムラ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長時間使用可能な大容量バッテリー。音声が聞き取りやすいデカ音大容量スピーカー設定。
用途ハンズフリーイヤホンマイク付属品USB-A-microUSBケーブル/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L 各1個)適合SCMS-TBK質量(g)13(耳掛けフックを除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×62×34保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2電源供給リチウムポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ve5.3再生時間(時間)音楽:約30連続待受時間最大約15日対応コーデックSBC無線距離(m)10連続通話時間(時間)最大約20マルチポイント(同時接続)最大2台対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP
スリーワンモーター HEIDON(新東科学)スリーワンモーターHEIDON(新東科学)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から12日以内出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
BL62JPアクセサリー 円錐型こて先(1.2mm) ラプラスBL62JPアクセサリー 円錐型こて先(1.2mm)ラプラス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型こて先(Φmm)1.2
...