カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 切削工具(44)
  • 農業機械(44)
  • 作業工具(29)
  • メカニカル部品(26)
  • バイク部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 電動工具(19)
  • 電気材料(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 建築金物(15)
  • 家電(15)
  • 事務用品(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 作業服(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl12」の検索結果

関連キーワード
486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP0045/1E2BL012 BULGINMP0045/1E2BL012BULGIN
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MP0045/1D2BL012 BULGINMP0045/1D2BL012BULGIN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F太陽技研
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC12消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
リンクボール BL型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL型(右ねじタイプ)THK(100件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
MPI002/TE/BL/12 BULGINMPI002/TE/BL/12BULGIN
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
リンクボール BL型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL型(左ねじタイプ)THK(28件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ニッスイ液面リレー 標準セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ニッスイ液面リレー 標準セットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
ロングボールポイント六角棒 TRUSCOロングボールポイント六角棒TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる(アストラム)ゲルインキボールペン エナージェル エスぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
用途筆記/描画グリーン購入法適合方式ノック式インク水性染料機構ノック式材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
ペンテル エナージェルエス ぺんてる(アストラム)ペンテル エナージェルエスぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から4日以内出荷
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速いエナージェルインキ採用です。 軽くなめらかな書き味です。 ノックしてすばやく書けます。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265
裸ブレード端子 モノタロウ裸ブレード端子モノタロウ(6件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法L(mm)14材質種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ(水戸工機)L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ(水戸工機)L型ホローレンチ ボールポイント ネオミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
スマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水 カシムラスマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水カシムラ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノイズコントール機能付きで音楽が楽しめて、クリアな音声で通話できるワイヤレスイヤホン。【ANC機能搭載】周囲の音をシャットアウトして音楽を聴くことができ、音楽に集中して楽しめます。【外音取込機能搭載】周囲の音が聞こえるので、安心して音楽を楽しめます。【ENC搭載】マイクノイズを低減しクリアな音声で通話ができます。【AAC対応】iPhoneやPixel搭載の低遅延で高音質コーデック対応。【アプリ対応】アプリに登録することでイヤホンのタッチ操作をカスタマイズ可能。【ゲームモード搭載】低遅延でゲームや動画を楽しめます。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレス仕様。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。電池残量がわかる充電ケース。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個質量(g)充電ケース:約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:61×26×49充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4防水性IPX4等級待ち受け時間(時間)最大約24無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約4
BL-12 プラスブレード WL カツイチBL-12 プラスブレード WLカツイチ
399税込439
1枚(2枚)
8日以内出荷
リーダー(ライン)にセットが可能なブレードシステムです。ワームやフックに直接装着する方式とは異なり、リグと一定距離を保ち広範囲にアピール!スピナーベイトの要領で誘いながらも、後付アームのように絡んだり強度低下がなく大型狙いにも有効です。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。海水の塩噛みによる回転力低下の影響が少ないパワースイベルを採用。テキサスリグのシンカーストッパーとして使用可能。
用途釣り、針
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
TOBI 電工バンド L ふくろ倶楽部TOBI 電工バンド Lふくろ倶楽部(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
スリーワンモーター HEIDON(新東科学)スリーワンモーターHEIDON(新東科学)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から12日以内出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
BL62JPアクセサリー 円錐型こて先(1.2mm) ラプラスBL62JPアクセサリー 円錐型こて先(1.2mm)ラプラス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型こて先(Φmm)1.2
BL-12 プラスブレード WL カツイチBL-12 プラスブレード WLカツイチ
399税込439
1枚(2枚)
8日以内出荷
リーダー(ライン)にセットが可能なブレードシステムです。ワームやフックに直接装着する方式とは異なり、リグと一定距離を保ち広範囲にアピール!スピナーベイトの要領で誘いながらも、後付アームのように絡んだり強度低下がなく大型狙いにも有効です。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。海水の塩噛みによる回転力低下の影響が少ないパワースイベルを採用。テキサスリグのシンカーストッパーとして使用可能。
用途釣り、針
BL-12 プラスブレード WL カツイチBL-12 プラスブレード WLカツイチ
399税込439
1枚(2枚)
8日以内出荷
リーダー(ライン)にセットが可能なブレードシステムです。ワームやフックに直接装着する方式とは異なり、リグと一定距離を保ち広範囲にアピール!スピナーベイトの要領で誘いながらも、後付アームのように絡んだり強度低下がなく大型狙いにも有効です。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。海水の塩噛みによる回転力低下の影響が少ないパワースイベルを採用。テキサスリグのシンカーストッパーとして使用可能。
用途釣り、針
エースボール ストレート型 水栓型 アソーエースボール ストレート型 水栓型アソー(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(5個)
当日出荷
バンド幅(mm)13厚さ(mm)0.914
Bluetoothイヤホンマイク USB-A取付 カシムラBluetoothイヤホンマイク USB-A取付カシムラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
未使用時は車内/PCなどのUSB-Aポートに挿しておける! Bluetoothイヤホンマイク。Bluetoothバージョン 5.3仕様、従来バージョン4.2等のBluetooth搭載スマホでも使用可能。デュアルマイクによるアクティブノイズキャンセル機能を搭載。周囲の環境音/雑音を抑制したクリアな音質。カナル形状イヤーパッド。耳にフィットしたサイズを選べるS・M・Lサイズ各1個を付属。
ブラック質量(g)15接続方式Bluetooth通信方式バージョン 5.3装着方式片耳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×34×51イヤホン形状カナルノイズキャンセリング
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ(水戸工機)L型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
硬度HRC-60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールP六角棒レンチロング BIGMAN(ビッグマン)ボールP六角棒レンチロングBIGMAN(ビッグマン)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボフジトク
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソーエースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
22,800税込25,080特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
厚物切り作業用 替刃(黒刃) NTカッター厚物切り作業用 替刃(黒刃)NTカッター
329税込362
1箱(10枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100仕様L型カッター替刃(厚物切り)材質(刃)SK2
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
バンド幅(mm)13材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914
スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉スタンドセット電源コード付き 防雨仕様富士倉(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V)AC100電源コード(m)3色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
双眼鏡防振 S2BL 12倍42 SIGHTRON双眼鏡防振 S2BL 12倍42SIGHTRON
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れに煩わされることなく対象物を鮮明に観察する事が可能な防振双眼鏡です。 防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得る事が可能です。 IPX7の完全防水仕様なので、コンサ-ト、ライブ鑑賞ははもちろん、スポ-ツ観戦や天体観測、バードウォッチングなどのやがいかつどうまで安心してお使いいただけます。
仕様ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)180×120×70質量(g)600倍率(倍)12コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)66000(1000m先)明るさ12.3防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17実視界(°)3.8
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から翌々日出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
管継手 黒 エルボ(バンド付) 桑名金属工業管継手 黒 エルボ(バンド付)桑名金属工業
129税込142
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
...
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
"bl12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷