カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,996)
  • 農業機械(141)
  • 制御機器(70)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • 物流用品(46)
  • メカニカル部品(35)
  • 作業工具(32)
  • バイク部品(25)
  • 空調・電設資材(22)
  • 測定用品(19)
  • 電動工具(18)
  • 切削工具(16)
  • 事務用品(15)
  • 梱包用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(11)
  • 作業服(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 医療(9)
  • 保管用品(8)
  • 住設機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「bl15」の検索結果

2,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ モンキー125用 JB02 アルミ製 エンジンガード 右側 エンジンスライダー MAD MAX(マッドマックス)ホンダ モンキー125用 JB02 アルミ製 エンジンガード 右側 エンジンスライダーMAD MAX(マッドマックス)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
バイク転倒時の車両へのダメージを軽減します。アルミ製で腐食性に優れています。CNCアルマイト仕上げで車両のワンポイントカスタムにおすすめです。
用途バイクパーツ材質アルミ適合車種モンキー125(JB02)専用
TERAXHOT 血行促進温感スパッツ ブラック LL グッズマンTERAXHOT 血行促進温感スパッツ ブラック LLグッズマン
5,898税込6,488
1着
5日以内出荷
血行促進&温感まるで魔法瓶
材質ポリエステル90%/ポリウレタン10%ブラック
TERAXHOT 血行促進温感インナー ブラック LL グッズマンTERAXHOT 血行促進温感インナー ブラック LLグッズマン
5,898税込6,488
1着
5日以内出荷
血行促進&温感まるで魔法瓶
材質ポリエステル90%/ポリウレタン10%ブラック
スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック)スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペンOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
iPadにピタッとくっつく!2WAYタッチペンスタイリッシュで便利なスクリュータイプふわふわ柔らかい超感度ファイバー約6mm幅でさらに狙いやすいスリムディスク本体内蔵の磁石でiPadにくっつけられるペン先の替え芯が付属
付属品交換用ペン先(スリムディスク、超感度ファイバー)、取扱説明書(保証書付)材質本体:アルミニウム、磁石、銅、ペン先:ABS、シリコン、導電繊維、鉄質量(g)39(パッケージ込み)本体寸法(mm)ディスク使用時:約154 × Φ9、導電繊維使用時:約144 × Φ9、ディスク収納時:約140 × Φ9本体質量(g)19適合機器iPhone、iPad、各種スマートフォン・タブレット※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間初期不良のみ交換対応対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧感知は非対応です。※パームリジェクションは非対応です。
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 5mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 5mmMarrow Lin
309税込340
1本
3日以内出荷
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)関連資料(1.25MB)
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
899税込989
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルトやシャフト、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
グローバルローリフト をくだ屋技研グローバルローリフトをくだ屋技研
619,800税込681,780
1台
20日以内出荷
シンプルな構造により、メンテナンス性が向上。DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能。新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功。お客様のニーズに合わせ、様々な改造に対応可能。アフターフォローも安心の日本製。
全長(mm)1720全幅(mm)580全高(mm)1200最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 50AH/5HR×2車体質量(kg)230フォーク外幅(mm)580フォーク内幅(mm)280走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0~4.5、【負荷時】0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×80 (ウレタン)
パスタ青 コクヨパスタ青コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12blue質量(g)12
パスタ群青 コクヨパスタ群青コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12ultramarine blue質量(g)12
パスタ藍 コクヨパスタ藍コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12navy質量(g)12
BLランプ プリンス電機BLランププリンス電機
13,980税込15,378
1箱(25本)
5日以内出荷
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
5K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 15A村部フランヂ
439税込483
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.32外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12関連資料(0.12MB)
10K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 15A村部フランヂ
799税込879
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15関連資料(0.09MB)
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W取扱説明書(4.3MB)
デジタルポイントノギス KANON(中村製作所)デジタルポイントノギスKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1本ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)デジタルオフセット式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
83,980税込92,378
1本
8日以内出荷
小径穴用の丸穴ピッチノギス専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き
質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8
打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ 鈴木楽器製作所打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ鈴木楽器製作所
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
なかよしリズムシリーズは楽器をもっと身近に感じてほしい、いつでも音楽を楽しめる環境を提供したいという思いから誕生した、スペースをとらずに設置できる打楽器セットです。スタンドには楽器の形状に穴が開いています。その穴に同じ形の楽器をはめこむことで楽器が収納されます。パズルを楽しむ感覚で片付けの意識を促します。
材質本体 集成材(メルクシーパイン)
マットサテンリボン 両面仕上げ NBKマットサテンリボン 両面仕上げNBK
2,498税込2,748
1巻
翌々日出荷
サテンリボンに比べ、よりシックで高級感のある質感をお楽しみいただけます。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍するマットサテンリボンをぜひお試し下さい。
タイプWサテン(両面仕上げ)素材ポリエステル
防水コネクタ延長ケーブル15m 車載カメラ/航空コネクタ ブロードウォッチ防水コネクタ延長ケーブル15m 車載カメラ/航空コネクタブロードウォッチ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
航空コネクタM12-4ピン オス-メストリガー線付き電源入力 12-24V対応耐候性&耐衝撃性
用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)15
Strut Tower Bar P15 KICKS BL BLITZStrut Tower Bar P15 KICKS BLBLITZ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar S14/S15 SILVIA Rear BL BLITZStrut Tower Bar S14/S15 SILVIA Rear BLBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar S14/S15 SILVIA Front BL BLITZStrut Tower Bar S14/S15 SILVIA Front BLBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1,000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
【名入れ】高周波熱圧着スリッパ オーミケンシ【名入れ】高周波熱圧着スリッパオーミケンシ
149,800税込164,780
1セット(150足)
21日以内出荷
スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 糸切れの心配がない熱圧着加工スリッパ。
用途屋内用材質PVCタイプ前閉じ文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)内寸(cm)26名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
【名入れ】子供用スリッパ オーミケンシ【名入れ】子供用スリッパオーミケンシ
149,800税込164,780
1セット(150足)
21日以内出荷
スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 可愛らしいカラーリングのお子様用スリッパ。
用途屋内用材質PVCタイプ前閉じ文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ1号/約0.9cm角(5文字までの名入れ対応)内寸(cm)19名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
【名入れ】抗菌スリッパ 前開きタイプ オーミケンシ【名入れ】抗菌スリッパ 前開きタイプオーミケンシ
149,800税込164,780
1セット(150足)
21日以内出荷
スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 抗菌仕様の前開きタイプスリッパ。
用途屋内用材質PVC(抗菌剤練り込み)タイプ前開き文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)内寸(cm)26.5名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプオーミケンシ
149,800税込164,780
1セット(150足)
21日以内出荷
スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 抗菌仕様の前閉じタイプスリッパ。
用途屋内用材質PVC(抗菌剤練り込み)タイプ前閉じ文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)内寸(cm)26.5名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
S25C JIS 20K  BL T ブリストワS25C JIS 20K BL Tブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f3(mm)6
S25C JIS 10K BL-FF ブリストワS25C JIS 10K BL-FFブリストワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
15,215税込16,737
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-CSMC
34,980税込38,478
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A SeriesSMC
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
ジェルボールペン サラサクリップ ゼブラジェルボールペン サラサクリップゼブラ
99税込109
1本
翌々日出荷
さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。バインダークリップを採用。
材質樹脂軸径(Φmm)最大11.0全長(mm)141質量(g)10.9インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
...