カテゴリ

  • 電動工具(24)
    • バッテリー(2)
    • 充電器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
    • 床置き型扇風機(1)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「bl1820b」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリBL1820B マキタ

    バッテリBL1820B

    マキタ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • ポータブル電源PDC01 マキタ

    ポータブル電源PDC01

    マキタ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    18Vバッテリ×4本で電源供給、長時間作業が快適!。別売りのアダプタ使用で18V、18×2=36Vに対応。
    用途対応バッテリ。BL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/B。BL1820B・BL1815N質量(kg)7.0kg(18VバッテリBL1860Bを4個接続時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×195×132グリーン購入法適合
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    本体サイズが小型で黒色になりました。
    適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
    付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(20件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
    羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 2口急速充電器 マキタ

    2口急速充電器

    マキタ(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
    寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(9件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1台
    当日出荷
    夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
    付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
    全長(mm)111質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ

    充電式インパクトレンチ 小型

    マキタ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    小型インパクトレンチ
    付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ充電式電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
  • 充電式ラチェットレンチ マキタ

    充電式ラチェットレンチ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
  • 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ

    充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    中型インパクトレンチ
    付属品フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ本体のみ、充電式電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブ(mm)12.7角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ

    充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
    付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18入力容量230VA出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.6×2入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
  • 充電式インパクトレンチ 中型 マキタ

    充電式インパクトレンチ 中型

    マキタ(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    中型インパクトレンチ
    付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ充電式電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • フラッシュライト マキタ

    フラッシュライト

    マキタ(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
    照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
  • 充電式チェーンソー マキタ

    充電式チェーンソー

    マキタ(13件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
    チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
  • 充電式アングルインパクトドライバ マキタ

    充電式アングルインパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000全長(mm)387仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)1.4(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    付属品フック幅(mm)81全長(mm)138質量(kg)1.7(バッテリ含)高さ(mm)246電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~4000、3(強):0~3400、2(中):0~2600、1(弱):0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)9.5締付能力(普通ボルト)M10-M20機能ソフトグリップ/LEDライト/Cスプリング式/部材を傷つけにくいハンマケースカバー締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)275モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~3200、3(強):0~2600、2(中):0~1800、1(弱):0~1000適合バッテリーBL1860B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)15.4商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量M16高力ボルト:約360本
  • 充電式ソフトインパクトドライバー マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバー

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815Nねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
    用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)使用場所屋外適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 充電式インパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式インパクトドライバ(黒)

    マキタ
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ!
    長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
    回転数(min-1[r.p.m])0~4500長さ(mm)254幅(mm)84質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)203電源(V)直流18電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
  • バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場

    バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ

    麻場
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    充電工具のバッテリが使える!
    用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    マキタ18V完全対応: お手持ちのバッテリー(2.0~6.0Ah)をそのまま活用。着脱式で手軽に差替え簡単。3WAY設置+頑丈設計: 「置く・持つ・吊るす」の自由自在。衝撃に強いタフボディでタフな現場も安心。最大12時間点灯&調光: 3段階調光+SOSモード搭載。作業内容に合わせて明るさ調整が可能
    用途建築現場、夜間工事、倉庫作業、ガレージ整備、停電対策、災害避難、キャンプ、屋外レジャー、DIY、トンネル内作業、農作業、夜釣り、看板照明、警備巡回、緊急車両、車両整備、スポーツ練習、野外イベントセット内容投光器本体、M6ネジ1セット、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミ、鉄質量(kg)約1.8(本体のみ)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約9500(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12照射角度(°)約60エコロジー商品省エネ
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
    用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    マキタ18V完全対応: 2.0Ah~6.0Ahまで幅広く対応し、着脱式で電池切れも即座に解消。100W・9500lmの爆光: 実測値の圧倒的な明るさで、約50m先まで強力に照射。自由自在な3WAY設置: 床置き・手持ち・フック掛けに加え、三脚への2台同時搭載も可能。優れた耐久性とスタミナ: 落下や衝撃に強いタフ設計で、最大約12時間の連続点灯を実現。
    用途建築現場、内装工事、塗装作業、設備メンテナンス、ガレージ整備、倉庫作業、停電・防災対策、避難所照明、キャンプ、車中泊、DIY、写真・動画撮影、夜間イベント、店舗什器、車両点検、トンネル工事、農作業、夜釣り、アウトドア。セット内容投光器本体、M6ネジ、ナット、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ質量(kg)約1.4(本体のみ)発光色電球色~昼光色(2500K~6500K)±5%点灯方式無段階調光:10%~100%/、無段階調色:2500K~6500K適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約580(10%)~約5800(100%)(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4耐衝撃IK07本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×135×268連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)100%:2~2.5、10%:約20~22照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場

    バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」

    麻場
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    充電工具のバッテリが使える!
    用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
  • バッテリアダプタBAP18C マキタ

    バッテリアダプタBAP18C

    マキタ
    7,698税込8,468
    1台
    7日以内出荷
    適合バッテリーBL1860B.BL1830B.BL1820B.BL1815N
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動