20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)60 定格トルク(mN・m[gfcm])100 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)80 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (815種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

オリエンタルモーターBLE2シリーズ回路
仕様BLE2シリーズ回路 電圧単相,三相200-240 出力60 電源AC
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷

オリエンタルモーターブラシレスモーター
減速比100 出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 出力60 取付角寸法80 モーター取付角寸法(mm)80 ギヤヘッドの種類平行軸
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 許容トルク(N・m)2.7 定格入力電流(A)2 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状コンビタイプ 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
46,980 税込51,678
90日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.38 長さ(m)3 ケーブル引出方向半出力軸側
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.38 長さ(m)3 ケーブル引出方向出力軸側
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷

外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチ スリーブ面取R(mm)0.5
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
70日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ