マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
厚さ(mm)0.29
材質(フィルター)難燃性レーヨン
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
ミシン目(mm)200
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。
ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに
付属品プラスチックケース、マグネットバー2本
厚さ(mm)0.29
材質(フィルター)難燃性レーヨン
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
ミシン目(mm)200
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)
厚さ(mm)0.29
タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)
長さ(m)12
適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)
厚さ(mm)0.29
タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)
長さ(m)12
適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止
コード長さ(m)3
空調、換気扇、レンジフードなどの測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
関連キーワード