カテゴリ

  • バイク部品(601)
  • バイク純正部品(568)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(429)
  • 作業服(369)
  • 学童・教育用品(214)
  • 制御機器(181)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • 建築金物(107)
  • メカニカル部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 電気材料(57)
  • 安全保護具(55)
  • 保管用品(53)
  • 医療(47)
  • 自動車純正部品(47)
  • トラック純正部品(47)
  • 手袋(42)
  • 農業機械(42)
  • 家電(39)
  • 住設機器(37)
  • 空調・電設資材(35)
  • オフィス家具(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 事務用品(15)
  • 物流用品(13)
  • 自転車部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 清掃用品(10)
  • カー用品(10)
  • 切削工具(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(8)
  • 作業工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 照明(6)
  • 介護用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bll」の検索結果

関連キーワード
3,500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヨロン(藤井電工) ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン(藤井電工) ZERO-Gハーネス SGツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。サイズLLRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
ヘアネット一体型フード 青 3K2459-Bシリーズ 東洋リントフリーヘアネット一体型フード 青 3K2459-Bシリーズ東洋リントフリー
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
ヘアネットとフードが一体となっている、ヘアネット一体型フードです。ヘアネットとフードを別々に管理しなくても良い為、管理スペースの削減に繋がります。後頭部に調整用のアジャスターを1本備えている為、頭部にジャストフィットさせることが出来ます。耳部分にメッシュ素材を使用しており、音を聞き取りやすい仕様となっております。タレ部分の前合わせは面ファスナー止め仕様となっており、簡単に着用することが出来ます。
材質【ヘアネット】ポリエステル100%【フード】ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)
バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシスバルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズアイシス
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
BigBlueポータブル電源CellPowa100コンパクトサイズで初めてのポータブル電源に最適LEDライト付きで災害時にも活躍LEDライト:強点灯・中点灯・弱点灯・SOSモードの4段階液晶ディスプレイ搭載で使用状況が一目瞭然パススルー対応(充電しながら給電が可能)バッテリーマネジメントシステム(BMS):過負荷保護、過熱保護、過放電保護、過充電保護、過電流保護、短絡保護純正弦波急速充電65W/ポート×3 (出力対応)ソーラーパネル対応最大5台同時充電可能(AC電源×1、USB-A×1、USB-C×3)電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)電池容量:102.4Wh(32,000mAh/3.2V) 機内への持ち込みも可能充電時間:付属品使用時、約1.8時間で満充電
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 コンパクト 軽量 急速充電 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 機内持ち込み可能付属品ポータブル電源本体、ACアダプター(PD65W)、USB-C to USB-Cケーブル(PD65W対応)、取扱説明書、保証カード材質ABS、PC質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8.5×15.6
ミニキッチン (ハーフタイプ) クリナップミニキッチン (ハーフタイプ)クリナップ
119,800税込131,780
1セット
16日以内出荷
ワンルームやオフィスに、コンパクトな機能性。キッチンの機能を最小スペースにまとめ、シンプルなデザインで仕上げました。ワンルームマンションやオフィスの給湯室など、限られたスペースに適しています。
用途ミニキッチン高さ(mm)875奥行(mm)500
プラスプラスネオ手提げ袋 LL/45号 乳白 30P オルディプラスプラスネオ手提げ袋 LL/45号 乳白 30Pオルディ
269税込296
1箱(30枚)
5日以内出荷
エンボス加工で袋の口が開けやすく、持ち手・ベロ部分が結べて使いやすい荷物の持ち運びに便利なポリ袋です。2Lのペットボトルが約4本入る大きさです。収納しやすいBOX入り。M字折りで取り出しやすい仕様です。
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.016サイズ(cm)幅45(マチ20)×高さ53RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバランスのダイヤバンド   LL シンエイテクノハイバランスのダイヤバンド LLシンエイテクノ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ダイヤバンドに微細振動加工
材質本体:天然ゴム、セシオン着脱部:マジックテープ、ナイロンウエスト(cm)92~104寸法(幅W×長さL)(cm)11×115骨盤範囲(cm)95~105
マウントシステム セカンド スマートフォンホルダーセット AB-01 SYGN HOUSE(サインハウス)マウントシステム セカンド スマートフォンホルダーセット AB-01SYGN HOUSE(サインハウス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
MOUNT SYSTEM高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。・デザインバリエーションスマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーションCALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く・アルミ削り出しはそのまま従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすくアームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【VIBRATION GUARD】標準機能となったバイブレーションガード(振動吸収ユニット)従来よりスリムになり、より美しく設置可能に・振動を吸収:車体から受ける振動をバイブレーションガードが吸収、スマートフォンに伝わるダメージを防止。・防振ゴム+トライアームの独自構造:アルミボディのトライアームで振動吸収性に優れた防振ゴムを上下で挟み込み、前後左右の全方向に自在に動き振動を抑制。・防振ゴム素材の見直し:従来の性能を損なわずに揺れ幅を抑制
マウントシステム セカンド パイプクランプベース SYGN HOUSE(サインハウス)マウントシステム セカンド パイプクランプベースSYGN HOUSE(サインハウス)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
MOUNT SYSTEM高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。【特徴】・デザインバリエーションスマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーションCALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く・アルミ削り出しはそのまま従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求※SMARTPHONE HOLDER SETに付属。・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすくアームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【PIPE CLAMP BASE】ハンドルバーに固定するパイプクランプベース付属カラーにより、1 製品で2 種類のハンドルバーに対応。
マウントシステム セカンド スマートフォンホルダーセット AB-02 SYGN HOUSE(サインハウス)マウントシステム セカンド スマートフォンホルダーセット AB-02SYGN HOUSE(サインハウス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
MOUNT SYSTEM高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。・デザインバリエーションスマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーションCALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く・アルミ削り出しはそのまま従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすくアームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【VIBRATION GUARD】標準機能となったバイブレーションガード(振動吸収ユニット)従来よりスリムになり、より美しく設置可能に・振動を吸収:車体から受ける振動をバイブレーションガードが吸収、スマートフォンに伝わるダメージを防止。・防振ゴム+トライアームの独自構造:アルミボディのトライアームで振動吸収性に優れた防振ゴムを上下で挟み込み、前後左右の全方向に自在に動き振動を抑制。・防振ゴム素材の見直し:従来の性能を損なわずに揺れ幅を抑制
マウントシステム セカンド ステムマウントベース SYGN HOUSE(サインハウス)マウントシステム セカンド ステムマウントベースSYGN HOUSE(サインハウス)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
MOUNT SYSTEM高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。【特徴】・デザインバリエーションスマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーションCALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く・アルミ削り出しはそのまま従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求※SMARTPHONE HOLDER SETに付属。・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすくアームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【STEM MOUNT BASE】付属アダプターで、より幅広いステムホールに対応
カームシルバー
TENQOO直付箱形きらめき調光 東芝ライテックTENQOO直付箱形きらめき調光東芝ライテック
20,980税込23,078
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)250質量(kg)2.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式PWM制御ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー直付下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO直付箱形きらめき 東芝ライテックTENQOO直付箱形きらめき東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)250質量(kg)2.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式不可ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー直付下面開放器具
TENQOO直付W70きらめき調光 東芝ライテックTENQOO直付W70きらめき調光東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-181、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式PWM制御ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W70きらめき 東芝ライテックTENQOO直付W70きらめき東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付W230きらめき調光 東芝ライテックTENQOO直付W230きらめき調光東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)2.2本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式PWM制御ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W230きらめき 東芝ライテックTENQOO直付W230きらめき東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)2.2本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式不可ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付W120きらめき調光 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき調光東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式PWM制御ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W120きらめき 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ きらめきLEDバーの特長/店舗の演出照明に/ファッション・ビューティ業界をはじめ、飲食店にも。ジュエリーを連想させるキラキラときらめく光は、これまでにない「華やか」で「カワイイ」光の演出が可能です結婚式場・催事場・アミューズメント施設に/特別な時間を演出。結婚式場や、催事場、アミューズメント施設など、ラグジュアリーな空間づくりにも、パーティ向けの空間づくりにも、きらめく光がアクセントを加えます。お出迎えのエントランス照明に/見る角度によって変化するクリスタルをイメージした光は、人の目線が動くエントランスの照明にも適しています。商業施設や宿泊施設などで、エレガントな第一印象づくりに。独自の技術により「光の表情」をデザイン/きらめきを演出するパターン処理を施したきらめきシートにより、見る角度の変化によってキラキラとしたきらめきを生み出します。また、外郭はクリアカバーを採用し、きらめき感をより効果的に見せる構造です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
Rematch Advanced Controller Kyoto Bloom Reveal TURTLEBEACH(タートルビーチ)Rematch Advanced Controller Kyoto Bloom RevealTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
「Kyoto Bloom Reveal」では、日本の「京都」をモチーフとしたカラー/パターンを採用。角度や動きによって見え方が変化するレンチキュラー仕上げで、視覚的に印象的な外観となっています。
用途2 ストップ(2段階)ヘアトリガーを採用。ホール効果技術により、トリガーの押し込み量を「浅く/深く」の2段階で切り替え可能で、FPSなど高速操作が求められる場面で有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Rematch Advanced Controller Blue Kitsune EverGlow TURTLEBEACH(タートルビーチ)Rematch Advanced Controller Blue Kitsune EverGlowTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
「Blue Kitsune(青のキツネ)」デザインは、日本の伝説的な”キツネ”からインスピレーションを受けており、柔らかいブルーの色調と流動的なフォルムが特徴です。
用途「2-ストップ ホールエフェクト ヘアトリガー(2段階の深さに切り替え可能なトリガー)」を採用し、特にFPS/アクションゲームで瞬時にトリガー入力できる設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
FoKus Apollo NOBLEAUDIOFoKus ApolloNOBLEAUDIO
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
FoKus Apolloは、独自のハイブリッドドライバーを採用したNoble初のBluetoothヘッドホンです。技同軸上に配置された低音域に優れる40mmダイナミックドライバーと高音域に優れる14.5mmプラナーマグネティックドライバーのハイブリッド構成を採用。Bluetooth 5.3、マルチポイント接続対応。QCC3084チップセットと統合型ADIチップ、左右各3つのマイクによって最大-35dBのノイズリダクションを行うハイブリッドANCを搭載。外音取込モードも搭載。音量50%時ANCオフで最大80時間、ANCオンで最大60時間再生の長時間バッテリー。cVc 8.0対応の本体通話用マイクや着脱式ブームマイクを使用した高品質音声通話や、3.5mmオーディオケーブルでの有線接続、USB-Cケーブルを使用したゼロレイテンシーゲームモードでのゲーミング用途などシーンを選ばず使用でき、3.5mmやUSB-Cで接続時にもANCをオンにすることが可能です。FoKusアプリ(iOS/Android)によるEQ設定も可能。持ち運びに便利なEVA樹脂製セミハードタイプのキャリングケースが付属します。
付属品EVA樹脂製セミハードキャリングケース、アクセサリーポーチ、着脱式ブームマイク、USBオーディオ&充電用USBケーブル(USB C to USB C / 約120cm)、有線接続用ケーブル(3.5mm4極ストレート to 3.5mm4極ストレート / 約120cm)、3.5mm to 6.35mm変換プラグ、フライトアダプター、3.5mm to 4.4mm変換プラグ(バランス接続非対応)材質陽極酸化アルミニウムフレーム、メモリーフォーム、プロテインレザー製イヤーパッド、アルカンターラ製ヘッドバンド質量(g)327形式密閉型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約170×約85感度99dB @1kHz周波数特性10Hz - 40KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(時間)3出力(mW)20バッテリー容量(mAh)1,000インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類40mmダイナミックドライバー×1、14.5mmプラナーマグネティックドライバー×1BluetoothVer. 5.3プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP待機時間約1000時間ドライバタイプハイブリッド型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX HD / LDAC再生時間(時間)約60(ANCオン) / 約80(ANCオフ)ドライバ数1DD+1PD(平面) / (片側)2ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
ヒーター対応インナーベスト JAPPYヒーター対応インナーベストJAPPY
3,398税込3,738
1着
当日出荷
超軽量冷たい風を通さない五層構造背中部分に発熱ユニットを装着可能衣類などにたまった静電気を逃す除電テープ付き両脇ポケット
材質ウェア表:ナイロンタフタ(ナイロン100%)、ウェア裏:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)黒色材質(中綿)ポリエステル100%
サイクリング用品 キャップ VIGORELLI BLACK CINELLIサイクリング用品 キャップ VIGORELLI BLACKCINELLI
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリサイクリングキャップは自転車の上でもオフでも完璧なアクセサリーです。 涼しい日にはヘルメットの下の保護層を追加し、激しい乗り物でも汗が目に入らないようにします。
材質65% ポリエステル、 35% コットンサイズフリーサイズ
サイクリング用品 Tシャツ CINELLI SPLASH TEE BLK CINELLIサイクリング用品 Tシャツ CINELLI SPLASH TEE BLKCINELLI
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリカラフルでポップなチネリロゴからインスピレーションを得たグラフィックが落とし込まれています。
ブラック
サイクリング用品 Tシャツ CINELLI Mr CAT HAT BLK CINELLIサイクリング用品 Tシャツ CINELLI Mr CAT HAT BLKCINELLI
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリジェレミー・フィッシュ氏によるユニークなアートをプリントサイクリストのおしゃれアイテム
ブラック
BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32) M5StackBLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32)M5Stack
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32) M5StackBLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)M5Stack
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD ALLOY black 5h 110x34 FSAスポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD ALLOY black 5h 110x34FSA
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。10-11スピードコンパチブルBCD110mmBeadblastedanodizedブラックCrankset compatibility - Road standard
仕様●ジロボルト:110●歯:34形状丸型ブラック
スポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD ALLOY black 5h 110x34 FSAスポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD ALLOY black 5h 110x34FSA
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。フルスピードアヘッドのチェーンリングは世界トップのシフティングパフォーマンスを誇ります。他社では研究しない様な各歯の構成等など細部に至るまで慎重に設計を重ねており、我々の研究のひたむきさは年々進化を重ねるクランク、正確な変速性能が物語っています。 あらゆるドライブトレインでもシフティングパフォーマンスを落とさないために設計、テスト、そして製造工程を管理しており、チェーンとチェーンリングの性能を向上させています。 サイズ、モデルグレード、ヴィジュアルはライバルメーカーより多くの選択肢があります。 素材に関しても欧米やアジアより最適な素材を調達し耐久性、性能、仕上を他メーカの追随を許さないハイレベルな製品に仕立て上げています。 世界トップレベルのフルスピードアヘッドのチェーンリングはユーザーの期待をはるかに上回ります。
タイプチェーンリング分野ロード、 MTB、 E-BIKE
RENTHAL TWINWALL 996 BLUE | 996-01-BU-07-184 Renthal(レンサル)RENTHAL TWINWALL 996 BLUE | 996-01-BU-07-184Renthal(レンサル)
58,980税込64,878
1個
36日以内出荷
RENTHAL TWINWALL 918 BLU | 918-01-BU-02-184 Renthal(レンサル)RENTHAL TWINWALL 918 BLU | 918-01-BU-02-184Renthal(レンサル)
58,980税込64,878
1個
36日以内出荷
RENTHAL TWINWALL 921 BLUE | 921-01-BU-07-184 Renthal(レンサル)RENTHAL TWINWALL 921 BLUE | 921-01-BU-07-184Renthal(レンサル)
58,980税込64,878
1個
36日以内出荷
ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレード ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレードツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLL最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック MIKASA (ミカサ)サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロックMIKASA (ミカサ)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
日本サッカー協会検定球、 空気保持性のよいプチルチューブを使用、ボールのパネル間を縫い合わせ特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用、耐久性が高く耐水性にも優れている。
仕様推奨内圧:0.610~0.820kgf/cm2材質人工皮革・シームロック製法・プチルチューブ質量(g)350~390寸法(cm)円周63.5~66
Drag Specialties TAIL LT TOMB LED TOP TAG | L24-0425LED DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties TAIL LT TOMB LED TOP TAG | L24-0425LEDDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
26,980税込29,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SEAT SOLO DD BL LOW 08+ | 0801-1152 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SEAT SOLO DD BL LOW 08+ | 0801-1152DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties PILLION SMALL BLACK | 0807-0040 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties PILLION SMALL BLACK | 0807-0040DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
54,980税込60,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties RISERS PULLBACK 3.5" BLK | 241605 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties RISERS PULLBACK 3.5" BLK | 241605DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
関連キーワード
...