カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(4)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み

ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥6,998税込¥7,6981本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適です。その他最大5kNベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)20
キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式
KITO(キトー)¥3,798~税込¥4,178~1個10日以内出荷から16日以内出荷・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72
コンバム(旧:妙徳)¥42,980~税込¥47,278~1個17日以内出荷フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・カスタマイズが可能。・センサの有無。・センサデジタル表示有無。・内蔵チェック弁の有無。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。大排気量タイプ。・重量の重いワーク、通気性のあるワークの搬送に最適。マニホールド5連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC72の組み合わせが可能。・マニホールドは両側から取付タイプのため、簡単に連数を増やせます。・マニホールドベースを追加購入するだけで、単体タイプを簡単に既存のマニホールドに取付けし連数を増やせます。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6流量(L/min(ANR))[真空破壊]100電磁弁破壊用電磁弁付き圧力センサMVS-202
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら