カテゴリ
- 自転車部品(19)
絞り込み
「blt610 deore」の検索結果

ブレーキレバー BL-4700
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)セット内容左右セット、シフトケーブルブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチレバー形式2.5フィンガークランプ径(Φmm)(バンド)22.2
ブレーキレバー
(58件のレビュー)¥549税込¥6041ペア(2個)当日出荷一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。用途自転車用セット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121色ブラック寸法(Φmm)22.2
ブレーキレバー 右のみ
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷仕様(対応スピード)リア:ロード8スピードセット内容右レバーのみタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
FC-M8130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピードガードチェーンガード:なし
ブレーキレバー Vブレーキレバー
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481ペア(2個)当日出荷Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応セット内容左右セット材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34クランプ径(Φmm)22.2
FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷素早い加速によるライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアを提供 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック O.L.D.:148 mm寸法(mm)OLD:148、フランジ間:62.16、オフセット:6.6色ブラック質量(g)平均:307シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:60/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148フランジ径(Φmm)左/右:68.8/69.8
HB-M6010 ディスクブレーキ 100x15mm E-スルーアクスル用DEOREフロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081個8日以内出荷高い耐久性および信頼性 高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用 100 mm O.L.D. (HB-M6010) 内蔵グリススリーブ オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3色ブラックシリーズDEORE M6000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷進化した MTBコンポーネント、M780シリーズ。 XTシリーズは、アグレッシブな走行を得意とするダイナシス 10スピードドライブトレインだけでなく、 「アイステクノロジー」や「アイスペック」などのテクノロジーも余すことなく活かす設計となっています。 現代に求められている、正確かつ負担のないライディングスタイルに合わせた最適デザインです。 シマノ・シャドー・RDがダイナミックな走りを実現 レバー /キャリパー /ホースのトータルデザインで今までにない高いパフォーマンスを実現仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:43T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均266シリーズDEORE XT M780 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):22T適合チェーンHG-X 10スピード
WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×24C(29inch)