カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(925)
  • 切削工具(43)
  • 安全用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(11)
  • 電動工具(11)
  • 電気材料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 物流用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「bm-20」の検索結果

1,225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーストッカーBM-20S 明邦化学

    インナーストッカーBM-20S

    明邦化学(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    タチウオテンヤやタコエギの収納をメインに考えたサイズ設計。大きなマス目と深型設計を合わせることにより、たびたび収納に悩まされていたタチウオテンヤやタコエギの収納の活路を見出します。その他にもプラグやジグの収納などにも便利です。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)227×169×172/1マスサイズ:40×37ブラック備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
  • リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ

    ビーエム機器
    2,798税込3,078
    1個(250本)ほか
    4日以内出荷
    キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全。厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明。250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能。キャップが大きく、開閉が滑らか
  • リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ

    ビーエム機器
    27,980税込30,778
    1セット(10個×250本)ほか
    4日以内出荷
    キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全。厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明。250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能。キャップが大きく、開閉が滑らか
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • サイレンサゲートロック OHNO(大野ゴム工業)

    サイレンサゲートロック

    OHNO(大野ゴム工業)(70件のレビュー)
    449税込494
    1袋(2個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    461税込507
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー

    バブルクッションBOXタイプ

    ネクサスエアー(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(120シート×2巻)
    当日出荷
    従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
    ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
  • 平型端子 BRIDGE[自動車用品]

    平型端子

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    659税込725
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • Tスロットボルト スーパーツール

    Tスロットボルト

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • microUSBケーブル カモン

    microUSBケーブル

    カモン
    199税込219
    1本
    当日出荷
    スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
    タイプUSB A(2.0)-microUSB
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • 面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業)

    面打ボールキャスター BM型

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    面付のボールキャスターです。
    材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) エスコ

    自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
    仕様自在材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)415穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
  • ステンレスタンク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスタンク

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    板厚(mm)0.8
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • エースボール ストレート型 外、内ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 外、内ネジ型

    アソー(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    モンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
    仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×ブルーメタリック規格Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。構造ヨリ線(27AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体より線パッケージ箱+インナートレー爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
  • LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1式
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×ブルーメタリック規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(32AWG)材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体より線パッケージポリ袋爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 平型端子 BRIDGE[自動車用品]

    平型端子

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線コードの確実な接続に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIDI ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    MIDI ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
    付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ビット 100L TRUSCO

    六角ビット 100L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)110高さ(mm)100
  • 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル標準型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
  • ベストカラーミニ 松謙

    ベストカラーミニ

    松謙(1件のレビュー)
    259税込285
    1本(30mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用内容量(mL)30
  • スタビライザーキット OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーキット

    OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    主な適合純正品番4056A280、54619-6A00Bセット内容ブッシュx2(GR-0026S)、ワッシャーAx2、ワッシャーBx1、ナットx1メーカー三菱/日産主な適合車種ekスペース/ekカスタム/ekワゴン/デイズルークス/デイズ
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用寸法14×29×47電圧(V)12~24接続半田付電流容量(A)5、15、20の中から選択
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ドブ

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ
  • バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(10本)
    当日出荷
    刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
  • オイルフィラーキャップ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルフィラーキャップ

    OHNO(大野ゴム工業)(28件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業)

    防爆モンキーレンチ

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)

    セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入

    ダイヤテック(DIATECH)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―
...