カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
「bm-220h」の検索結果

電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合
YAMAZEN(山善)¥9,798税込¥10,7781台5日以内出荷発酵調理、スロー調理対応 グリル鍋としても使える電気圧力鍋用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)電源:1安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ保証期間1年間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合)最高圧力(kPa)70
コロカット1・2 端面溝入れ用シャンクバイト
サンドビック¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)用途端面溝入れ加工用に。