カテゴリ

  • 制御機器(141)
  • バイク部品(96)
  • 切削工具(83)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • メカニカル部品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 測定用品(31)
  • 自動車補修部品(29)
  • 電動工具(28)
  • 機構部品(26)
  • 作業工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 電気材料(24)
  • 物流用品(22)
  • 厨房用品(21)
  • 清掃用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 農業機械(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 事務用品(14)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 縫製用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 安全用品(9)
  • 家電(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • カー用品(6)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 理美容(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm2」の検索結果

関連キーワード
1,124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IGRIS リサイクルストック トナー マゼンタ TC-C3BM2 (OKI) IGRIS

    IGRIS リサイクルストック トナー マゼンタ TC-C3BM2 (OKI)

    IGRIS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    商品名:IIGRIS リサイクルストック トナー マゼンタ TC-C3BM2 メーカー:沖電気 印字枚数:約10,000枚
    対応機種C835dnw、C835dnwt、C844dnw※C824dnにはご使用いただけませんインク色マゼンタ
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合C542dnw/MC573dnw種別リターン式対応機種C542dnw/MC573dnw各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的。ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化。SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除。互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EX および10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成や伝送距離に対応。※10Gbps 銅線(Copper)SFP+ モジュールには対応していません。IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現
    用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築。デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • BM-2ホーキ(伸縮柄) テラモト

    BM-2ホーキ(伸縮柄)

    テラモト(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アルミ柄で軽くて使いやすいホーキ。ヘッドは180度自在に曲がるので床面にフィットします。
    用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗などの細かな砂ぼこりのお掃除に。材質伸縮柄種類自在ホウキ毛丈(mm)約40柄長さ(mm)724~1020(伸縮柄)材質(柄部)アルミパイプ(伸縮)材質(頭)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・パーム20%ブラシ幅(mm)約260繰り返し・詰め替え対応
  • BM-2ホーキ(1本柄) テラモト

    BM-2ホーキ(1本柄)

    テラモト(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アルミ柄で軽くて使いやすいホーキ。
    用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗などの細かな砂ぼこりのお掃除に。種類自在ホウキ毛丈(mm)約40柄長さ(mm)1015材質(柄部)16Φアルミパイプ材質(頭)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・パーム20%1本柄ブラシ幅(mm)260商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • BMポーチ2 テラモト

    BMポーチ2

    テラモト
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    清掃小物をスタイリッシュに持ち運べるメンテナンスポーチ。
    用途清掃用品の小物として材質ポリエステル(裏PVC加工)ライトグレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×110×160アズワン品番65-1854-71繰り返し・詰め替え対応
  • BM-2ホーキ スペア テラモト

    BM-2ホーキ スペア

    テラモト(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    BM-2ホーキ用のスペア
    用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗などの細かな砂ぼこりのお掃除に。タイプスペア毛丈(mm)約40材質(頭)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・パーム20%ブラシ幅(mm)260繰り返し・詰め替え対応
  • エコBM-2チリトリ用先ゴム テラモト

    エコBM-2チリトリ用先ゴム

    テラモト(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    エコBM-2チリトリ用の専用パーツです。
    適合DP-465-100材質ゴム
  • ボードマーカー 中字 黒 レイメイ藤井

    ボードマーカー 中字 黒

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    透明窓でインクの残量が分かりやすい。 イレーザー・マグネット付。
    種別中字(丸芯)全長(mm)150線幅(mm)2インク色マグネットありグリーン購入法適合線の太さ中字イレーザーあり
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • BM-2ホーキ30(伸縮柄) テラモト

    BM-2ホーキ30(伸縮柄)

    テラモト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルミ柄で使いやすく柄が180度動き床面にフィットします。
    用途床清掃ホーキとして材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%、伸縮柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリプロピレン長さ(mm)664~1020質量(g)260幅(cm)30毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • ボードマーカー 中字 赤 レイメイ藤井

    ボードマーカー 中字 赤

    レイメイ藤井
    199税込219
    1本
    当日出荷
    インク色マグネットありグリーン購入法適合線の太さ中字イレーザーあり
  • 平型端子 BRIDGE[自動車用品]

    平型端子

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    659税込725
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー

    バブルクッションBOXタイプ

    ネクサスエアー(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(120シート×2巻)
    当日出荷
    従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
    ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
  • 座屈防止材 フソー化成

    座屈防止材

    フソー化成(7件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。 長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
  • ターピー UVブラックマクラ土のう 萩原工業

    ターピー UVブラックマクラ土のう

    萩原工業(2件のレビュー)
    679税込747
    1パック(5枚)
    当日出荷
    長方形の特殊土のう袋です。耐候年数約5年の長期使用向けです。国産土のうで最高峰の耐候性です。
    用途道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し/道路工事専用排水工事や資材の重し/防草シートの周囲重しに。仕様しぼりロープ付トラスコ品番571-4426材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン寸法(mm)250×900RoHS指令(10物質対応)対応
  • BMコンチ2型 ハンドル ハリケーン

    BMコンチ2型 ハンドル

    ハリケーン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
    内径(Φmm)18全幅(mm)680全高(mm)80外径(Φmm)22.2主な適合車種ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
  • コードホルダーシングル線用 BRIDGE[自動車用品]

    コードホルダーシングル線用

    BRIDGE[自動車用品]
    799税込879
    1袋(10本)
    欠品中
    ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
    寸法(cm)10X10本RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • BM-2ホーキ30(1本柄) テラモト

    BM-2ホーキ30(1本柄)

    テラモト
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ柄で使いやすく柄が180度動き床面にフィットします。
    用途床清掃ホーキとして材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%、柄:Φ16アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)1010質量(g)290毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
  • BMコンチ2型 ハンドルSET ハリケーン

    BMコンチ2型 ハンドルSET

    ハリケーン
    16,880税込18,568
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
    付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース適合車種GB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
  • BM-2ホーキ30 スペア(グレー)30cm テラモト

    BM-2ホーキ30 スペア(グレー)30cm

    テラモト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    再生ポリエステル使用。
    トラスコ品番834-5602材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%幅W(mm)約300繰り返し・詰め替え対応
  • Tスロットボルト スーパーツール

    Tスロットボルト

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
  • Hyper Meta ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    Hyper Meta ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    139税込153
    1冊(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    Hyper Metaとは、強力素材で柔軟性があるメタロセンポリエチレンを配合した次世代ポリ袋です。薄くても強力で、CO2の削減にも効果があります。引き裂き強度、引っ張り強度、突き刺し強度がより優れています。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDI ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ボードマーカー 中字 青 レイメイ藤井

    ボードマーカー 中字 青

    レイメイ藤井
    199税込219
    1本
    当日出荷
    インク色マグネットありグリーン購入法適合線の太さ中字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボビン TOWA JAPAN

    ボビン

    TOWA JAPAN(58件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途各メーカー職業用ミシン用
  • microUSBケーブル カモン

    microUSBケーブル

    カモン
    199税込219
    1本
    当日出荷
    スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
    タイプUSB A(2.0)-microUSB
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • BMコンチ2型 kit専用ハンドル ハリケーン

    BMコンチ2型 kit専用ハンドル

    ハリケーン
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    仕様スイッチ穴加工済み内径(Φmm)18全幅(mm)680全高(mm)80外径(Φmm)22.2
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
...