BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)22.5
外径(Φmm)11.18
寸法D(mm)34.9
定格電流(A)35
寸法E(mm)16.9
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)48
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.4N
コンタクトNo.5
関連資料製品図面(0.21MB)
適合電線範囲 AWG(#)12~10
挿抜力平均:66.7N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)22.5
外径(Φmm)11.18
寸法D(mm)34.9
定格電流(A)45
寸法E(mm)16.9
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)48
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.4N
コンタクトNo.8
関連資料製品図面(0.21MB)
適合電線範囲 AWG(#)8
挿抜力平均:66.7N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)22.5
外径(Φmm)11.18
寸法D(mm)34.9
定格電流(A)50
寸法E(mm)16.9
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)48
材質(ピン)黄銅
コンタクトNo.14
関連資料製品図面(0.22MB)
適合電線範囲 AWG(#)6
挿抜力平均:66.7N
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.05MB)
1箱(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量デ
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)4.45
定格電流(A)30
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力110.7N
コンタクトNo.2
関連資料製品図面(0.18MB)
適合電線範囲 AWG(#)12~16
挿抜力平均:13.6N
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
規格24XT1.6X723L
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.81MB)
図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-Tカルチベータ部品 ガイカンBマトメ_No.2、BCW233SH 本体部品_No.25、BCW233SH-1 本体部品_No.25、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.2、BCW233S 本体部品_No.25、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 ガイカンBマトメ_No.2、MCA-S(JP) 本体部品_No.2、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ガイカンBマトメ_No.2、MCA-T(JP) 本体部品_No.2、BCW234S 本体部品_No.25
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量データのコピー時間などを大幅に削減。※性能を発揮するためには、USB 3.2 Gen 2インターフェイスが必要です。約41×113×10mmのスリムなボディは、手のひらに収まるサイズで持ち運びに最適。素材は黒色のアルミを使用し、シックな見た目に仕上げました。スタイリッシュなデザインは、ビジネスシーンにもぴったりです。衝撃・振動に強く、軽量!また、無音で動作するのでとても静か。
規格PL/コクナイアゼカリヨウ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB)
図解NoMTL235-60 貼りマーク部品_No.2、MTL235-40 貼りマーク部品_No.2、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 チユウイマーク_No.67、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.67、BCT234 本体部品_No.13、BCT233 本体部品_No.13、MC-HTS(JP) 本体部品_No.67
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
規格WB5-2904
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB)
図解NoBC264SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ポンプボデイ_No.2、KC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、BC263SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ポンプボデイ_No.2、LOBC263UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BP2520MA エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ポンプボデイ_No.2、BC26T エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.2、BC260T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ポンプボデイ_No.2、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ポンプボデイ_No.2、MB227VG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、TK260DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、BC264SNL キャブレタなど
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様M5X20(SM)
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoDB263 B 本体部品_No.39、NK23S(L) 本体部品_No.2、TK260DX 本体部品_No.2、MBS26GEX-125 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.35、JC261DXL-1 本体部品_No.2、MB2300G 本体部品_No.2、TK230DX 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.8、JC26DXL 本体部品_No.2、BC234STD 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB200-1L 本体部品_No.2、MBS260-3F 本体部品_No.33、BC20 BIG-M 本体部品 6カクボルト WSW_No.8、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.2、BMC264S 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB2320G 本体部品_No.2、MB2330U-S 本体部品_No.2、AC23SA 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.2、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2など
1セット(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
テストチューブ 外径13mm。13×100mm。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0ml
アズワン品番65-3762-40
1個(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
テストチューブ外径13mm。13×100mm。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0ml
アズワン品番65-3762-41
1セット(4個×1000本)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
規格6082RS
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB)
図解NoBCT23 本体 トリマー部品_No.34、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ベアリング 608 2RS_No.38、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.38、BCT233 トリマー部品_No.33、MC-HTS(JP) 本体部品_No.38、BCT234 トリマー部品_No.33、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.34、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.34、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.34
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB)
図解NoBCT233 トリマー部品_No.6、MC-HTS(JP) 本体部品_No.24、BCT233 トリマー部品_No.2、MMB-100 本体部品 バネザガネ M6_No.12、BCT23 本体 トリマー部品_No.3、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.2、BCT23 本体 トリマー部品_No.7、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.52、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.24、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.3、MMB-101 エンジンクドウ部品 バネザガネ M6_No.13、MC-HTS(JP) 本体部品_No.52、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.24、MMB-101 ベルトテンション部品 バネザガネ M6_No.20、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.6、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.52
1セット(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
規格BC23DX、3~5フクム
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB)
図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
関連キーワード