カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmg 10」の検索結果

63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム
    ブラック
    ホワイト

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • コックシューズ 厨房用 モノタロウ
    ブラック
    ホワイト

    コックシューズ 厨房用

    モノタロウ(159件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1足
    当日出荷
    靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。 インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。 甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。
    用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約240(26.0の場合)足幅3E材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 作業靴(軽ダッシュ150) 58057 アイトス
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    作業靴(軽ダッシュ150) 58057

    アイトス(48件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1足
    当日出荷
    足袋の様な履き心地!。履いた人になじむ快適シューズ!。通気性に優れています。
    形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿混材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)280(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
  • たびのような作業靴 モノタロウ

    たびのような作業靴

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1足
    当日出荷
    足袋のようなはき心地の作業靴です。 布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。
    用途建築・土木・農作業など形状ローカット色ホワイト種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)250(26cm)機能通気性足幅2E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
  • 超軽量スニーカー ZIPLOA
    グレー
    ブラック

    超軽量スニーカー

    ZIPLOA(17件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量タイプの作業スニーカー
    形状ローカットタイプ先芯なし種類作業靴材質(アッパー)ポリ塩化ビニール材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約177(25.5cm)機能超軽量足幅4E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 大人の上履き01 ムーンスター
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト
    パープル

    大人の上履き01

    ムーンスター(20件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて滑りにくい。 簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。 メッシュ素材で通気性抜群。 滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。 安心の日本製。
    材質合繊(ダブルラッセル)標準質量(g/片足)165(23cm)足幅2E材質(底部)ベステック
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
    形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム
    ブラック
    ホワイト

    厨房用ハイパーV #5000

    日進ゴム(12件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    人気の耐滑ソール「ハイパーV」。滑りにくさは従来の2.5倍。長持ち。足元はゆったりでクッション性も抜群。インソールは通気穴付きでムレにくい。取り外して洗濯もできる。厨房向きの人気商品。耐油底。
    用途食品加工場、厨房、ビル清掃、工場などの滑りやすい作業場所に最適形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ハイパーV標準質量(g/片足)265(26.0cm)機能クッション性、インソール通気穴付き、耐油底足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N

    ミドリ安全
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
    材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ機能耐滑、軽量足幅EEE動摩擦係数0.20以上甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ブラケツト 10 BMG-2116M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 10 BMG-2116M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
  • リヤア-ムコンプリ-ト BMG-22110-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤア-ムコンプリ-ト BMG-22110-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
    形状ローカット色ホワイト種類作業靴材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能抗菌・防臭加工、軽量、クッション性足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100BMG) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100BMG)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
  • 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO

    六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
    用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
  • モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS  L-MBMG10-WH [1ポート] リーダーメディアテクノ

    モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS L-MBMG10-WH [1ポート]

    リーダーメディアテクノ
    ¥3,298税込¥3,628
    1式
    9日以内出荷
    質量(g)186種類PSEマークポート数1対応ワイヤレス充電:MagSafe対応充電時間3.5時間電池リチウムイオン電池保証期間1年接続端子USB Type-C対象PSマーク規制対象バッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)106*69.8*16.8給電方式内蔵バッテリー充電式
  • モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS  L-MBMG10-BK [1ポート] リーダーメディアテクノ

    モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS L-MBMG10-BK [1ポート]

    リーダーメディアテクノ
    ¥3,298税込¥3,628
    1式
    9日以内出荷
    質量(g)186種類PSEマークポート数1対応ワイヤレス充電:MagSafe対応充電時間3.5時間電池リチウムイオン電池保証期間1年接続端子USB Type-C対象PSマーク規制対象バッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)106*69.8*16.8給電方式内蔵バッテリー充電式
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メッシュフェンスG型 本体 四国化成

    メッシュフェンスG型 本体

    四国化成
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    11日以内出荷
    種類本 体主要材質スチール
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 90-B SMC

    90-B

    SMC
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RLQシリーズ用オートスイッチ取付金具 SMC

    RLQシリーズ用オートスイッチ取付金具

    SMC
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品ナット、ビス、(スペーサ)含む
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥278税込¥306
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プレートシリンダ MUZ-0 SMC

    プレートシリンダ MUZ-0

    SMC
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
    チューブ内径(Φmm)25
  • B Series(BA10) SMC

    B Series(BA10)

    SMC
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品ビス含む
  • 砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
    用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等最小表示/目量(mm)0.1mg最小表示(mg)0.1寸法(mm)259×466×326質量(kg)約10種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326表示形式デジタル使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g
  • ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J FSC藤原産業

    ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    ¥669,800税込¥736,780
    1式
    翌日出荷
    グラウトポンプの遠隔操作を、より安全・快適に。インバーター制御搭載機であれば、さまざまなグラウトポンプへ取り付け可能です。特長:簡単取付 強力マグネットで本体に固定。配線後、数分で設置完了。防滴・防塵仕様。現場での使用を考慮した安心設計。流量設定を3パターン記憶出来ます。A・B・Cの3段階のボリューム設定を登録可能。作業内容に応じてワンタッチで切り替えできます。フェールセーフ機能搭載。万が一、送信機との通信が途切れた場合は、ポンプが自動停止。作業中の安全性を高めます。充電式送信機:面倒な乾電池交換は不要で繰り返し充電して使用できます。長距離通信は、電波到達距離:約300m 。使用環境により通信距離は異なります。設定メモリー機能付。電源を切っても流量設定を保持し再設定の手間を軽減します。幅広い電源に対応:AC100V・AC200Vのどちらにも対応。 グラウトポンプ 対応機種 SG-30(YBM製) SG-40(YBM製) SG-60(YBM製) GF-30(KGフローテクノ製) GF-40(KGフローテクノ製) MG-10・15・20(鉱研工業製) 使用の確認が取れているのはこの機種になります。 その他インバータ制御付きのポンプであれば使用することは可能です。(機械の配線図が必要です)
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • 気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m 酒井化学工業

    気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m

    酒井化学工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌日出荷
    空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
    仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9644材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)9.3色グリーン長さ(m)200構造2層タイプ番手(#)400KBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • CoaX EXシリーズ 東芝テリー

    CoaX EXシリーズ

    東芝テリー
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1個
    翌々日出荷
    e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
    色黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
  • 電動アクチュエータ LEY25C SMC

    電動アクチュエータ LEY25C

    SMC
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ LEY25A SMC

    電動アクチュエータ LEY25A

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • 電動アクチュエータ LEY16B SMC

    電動アクチュエータ LEY16B

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 木工用穴あけガイド 6サイズ BIGMAN(ビッグマン)

    木工用穴あけガイド 6サイズ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
    用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296