モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS L-MBMG10-WH [1ポート]

モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS  L-MBMG10-WH [1ポート] - リーダーメディアテクノモバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS  L-MBMG10-WH [1ポート] - リーダーメディアテクノモバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS  L-MBMG10-WH [1ポート] - リーダーメディアテクノ
質量(g)
186
種類
PSEマーク
ポート数
1
対応
ワイヤレス充電:MagSafe対応
充電時間
3.5時間
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年
接続端子
USB Type-C
対象
PSマーク規制対象
バッテリー容量(mAh)
10000
サイズ(mm)
106×69.8×16.8
給電方式
内蔵バッテリー充電式
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05135196L-MBMG10-WH
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする