ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J
(1件のレビュー)グラウトポンプの遠隔操作を、より安全・快適に。
インバーター制御搭載機であれば、さまざまなグラウトポンプへ取り付け可能です。
特長:簡単取付 強力マグネットで本体に固定。配線後、数分で設置完了。
防滴・防塵仕様
現場での使用を考慮した安心設計。
流量設定を3パターン記憶出来ます。A・B・Cの3段階のボリューム設定を登録可能。
作業内容に応じてワンタッチで切り替えできます。
フェールセーフ機能搭載
万が一、送信機との通信が途切れた場合は、ポンプが自動停止。
作業中の安全性を高めます。
充電式送信機:面倒な乾電池交換は不要で繰り返し充電して使用できます。
長距離通信は、電波到達距離:約300m
使用環境により通信距離は異なります。
設定メモリー機能付
電源を切っても流量設定を保持し再設定の手間を軽減します。
幅広い電源に対応:AC100V・AC200Vのどちらにも対応。
グラウトポンプ 対応機種
SG-30(YBM製)
SG-40(YBM製)
SG-60(YBM製)
GF-30(KGフローテクノ製)
GF-40(KGフローテクノ製)
MG-10・15・20(鉱研工業製)
使用の確認が取れているのはこの機種になります。
その他インバータ制御付きのポンプであれば使用することは可能です。(機械の配線図が必要です)
- 内容量
- 1式
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スイッチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-28
用途: 地盤改良の工事
製造業
接続も簡単で、使いやすいです
作業効率に最適です
流量なども3パターン記憶出来て便利です






















