200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番
寸法(mm)110×27×16
質量(g)72
材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)225
ストローク(mm)290
チューブ内径(Φmm)25
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ストローク(mm)65
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)225
ストローク(mm)225
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
色NWライト/シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×26
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
28日以内出荷
グリーン購入法適合
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。
優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。
新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。
鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工
材質DLX1700
先端角(°)135
表面処理オーロラコートX(DLCコート)
アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類壁付型
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
関連キーワード