カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 切削工具(29)
- パソコン/周辺機器(25)
- オフィス家具(19)
- バイク部品(14)
- 機構部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建築金物(8)
- 電動工具(7)
- メカニカル部品(5)
- 家電(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 安全保護具(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(30)
- カーメックス(26)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- レイ・アウト(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- サンワサプライ(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
- 旭精工(5)
- TRUSCO(5)
- 雅(5)
- ステルスマウント(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サンクリエイト(4)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- エレコム(3)
- 日創プロニティ(3)
- NOVASTAR(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bmk」の検索結果

トウワ BMKバスハード B
東和産業(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷材質ヒモ】アクリル寸法(mm)83×50×170色ブルー材質(本体)ナイロン・ポリウレタン適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
BOXパーツケース BMK-7971
MAKINO¥49,980税込¥54,9781箱(500個)9日以内出荷蓋と本体が一体成型のケースです。用途小物やチップの収納に。トラスコ品番162-4620材質ポリプロピレン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.0×61.5×15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×71×20
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
かぶり型防災面 メッシュ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。用途草刈り・刈払い作業。 グラインダーなどの研磨作業。仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001%トラスコ品番299-7886質量(g)255規格ANSI規格品 Z87.1レンズ色ブラック(メッシュ)材質(レンズ)金属メッシュレンズ厚さ(mm)1替レンズBM-KM-C装着方法直かぶり
かぶり型防災面
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。トラスコ品番231-6064種別防災面形状かぶり型防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200色透明質量(g)270機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5
盤用マルチキー
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
盤用マルチキー(ステンレスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属)
旭精工¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能 ロックナット付属付属品ロックナット仕様(手動)動制動力:2400N締付トルク(N・m)5
自動巻取りLANケーブル
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。材質(本体)ABS樹脂質量(g)約50コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応アズワン品番64-0905-45耐久回数(巻取り)1000回適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブルタイプ巻取式![配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07404017-241129-02.jpg)
配電盤用鍵 盤用マルチキ-
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
子供用給食マスク 2枚入り
ワールドクラフト¥89税込¥981個(2枚)当日出荷肌への負担が少ないやさしい綿100%。多層構造が施されたガーゼ素材の給食用マスクです。不織布にはない吸水性があるため、夏季の汗やマスクの内側に発生する冬季の水滴も吸収します。給食用だけでなく、掃除のときなどにもオススメです。仕様多層構造材質綿100%(ガーゼタイプ)寸法(mm)W120×H85質量(g)11
手動式キャリパーブレーキ
旭精工¥35,980税込¥39,5781個11日以内出荷熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能仕様(手動)動制動力:2400N締付トルク(N・m)5
かぶり型防災面ダブル型
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。用途火花の出る作業や高輝度の作業に。トラスコ品番231-6081種別溶接面色グリーン(ダブル型)質量(g)330種類ヘッドバンドタイプ材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2材質(レンズ)ポリカレンズ材質(ヘッドバンド)ポリエチレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
防災面BM-KM用 替レンズ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷メッシュタイプなので不快なレンズの曇りがなく、快適に作業ができる。トラスコ品番329-1481適合機種BM-KM材質スチール質量(g)66品名防災面用替レンズ(メッシュタイプ)レンズ厚さ(mm)1替レンズ〇
巻取り延長CAT7LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。質量(g)7300コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドScTPアズワン品番64-0910-38導体単線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)-カテゴリーCAT7変換タイプオス - メスPoE対応4-pair PoE対応
極みグリップ ヘッドパーツ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から10日以内出荷極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
フェンス用マスト固定金具 ステンレス製
マスプロ電工(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(2個)当日出荷フェンスにマストを取付けるための金具です。仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
自動巻取りLANケーブル
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)アズワン品番64-0901-80適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプ巻取式
エアー式キャリパーブレーキ
旭精工¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
X4 レンズキャップ
insta360¥1,198税込¥1,3181個当日出荷X4プレミアム/スタンダードレンズガードを装着した状態でも使用可能なレンズキャップ。保管中ホコリやキズから守ります。セット内容X4 レンズキャップ、ユーザーマニュアル対応製品X4材質シリコン寸法(mm)53.3×56.51×49.45質量(g)28保証期間3ヶ月
キーボード
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能材質アルミニウムサイズスタンダート(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力45±10gキー数108キー印刷方式レーザー印刷キーの有無テンキー:あり角度調節あり
かぶり型防災面
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。トラスコ品番231-6072種別防災面寸法(mm)約255×200色グリーン質量(g)270種類かぶり型材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-1G














![ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151083-230106-02.jpg)


![ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166353-190701-02.jpg)





![配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07404017-241129-02.jpg)










![レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144514-230612-02.jpg)