「bmp71 ラベル」の検索結果
Bradyポリエステルラベルは、M7プリンタ用の1インチ(H)x1.5インチ(W)サイズの白色ラベルです。本商品は、電子基板・コンポーネントの識別、バーコードラベル、定格プレート、太陽光パネルの識別に最適です。このラベルは、アクリルが施された光沢のある白色仕上げで、熱転写印刷が可能です。
仕様●プリンタモデル対応:BMP71、M710●ラベル幅(mm):38.1●ラベル数量:250●ラベル長さ(mm):25.4
テープ幅(mm)38.1
シリーズB-423
背景色白
カラー印刷黒
1箱
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム
色白
耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。貼り付け後は、液体窒素(-196℃)・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム
耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
ラベルサイズ(mm)41.28×15.24
アズワン品番2-7121-12
1巻(250枚)
¥6,990
税込¥7,689
8日以内出荷
水滴がついてもにじまない!はがれない!キレイに長持ち!
水に強く、冷凍・冷蔵庫でも使えるラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しています。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。
鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。
用途冷凍食品やお菓子のパッケージ・内容表示・値札ラベルに。野菜直売所の生産者シールに。フラワーショップの店舗・ロゴラベルに。
サイズA4
厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)
材質撥水紙(マットタイプ)
坪量(g/m2)184
適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×75
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
アズワン品番3-5379-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白
使用温度範囲(℃)-18~135
列数7
行数6
貼付枚数(枚/シート)42
適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
プリンターBMP71/M710/M611にご使用いただけます。液体窒素(196度)に対応。エタノールでも文字が消えない耐溶剤性。
プリンターBMP71にご使用いただけます。
仕様●ラベル種類:B-642●ラベルサイズ:25.4mm×25.4mm(印字エリア:15.4mm×9.53mm)●対応温度:-196~120度●対応インクリボン:R4300シリーズ
アズワン品番67-9205-36
1巻(250枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
プリンターBMP71用インクリボン
ラベルB-423やB-430に使用可能
仕様●長さ45.72M/巻
アズワン品番67-9205-38
1巻
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
冷凍食品・冷蔵品や水周りなど水滴がついた面にもしっかり貼れてはがれません。湿気の多い作業場に最適!
用途シンクや水飲み場などの水周りに! 銭湯やプールなどの案内表示に! リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! 冷凍や冷蔵品などに!
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)
色ホワイト
紙質PETフィルム
坪量(g/m2)215
ラベル厚(mm)0.23
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザ・コピー
ラベル形状角丸
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強いホワイトフィルムのラベルです。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
材質ポリエステルフィルム
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
仕様アクセサリタイプ = バッテリパック併用可能製品 = BMP71ラベルプリンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器BMP71ラベルプリンタ
アクセサリタイプバッテリパック
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = BMP71ラベルプリンタシリーズ = R-6900長さ = 45.72m幅 = 50.8 mm
幅(mm)50.8
長さ(m)45.72
シリーズR-6900
併用機器BMP71ラベルプリンタ
アクセサリタイプリボン
吸着力だけでなく、耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れた高機能オイル専用吸着材。
水分をはじきながら油分だけを吸着し、液体中に沈まない。
3層構造。オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製。
吸着材の強度を上げ、毛羽立ちを押えるエンボス加工。
拭き取り面に傷がつきにくい。
何度も使用しても型崩れしにくい。
必要な分だけ使えるミシン目入り。
用途滴り、漏れの拭き取り。
ハイテク産業、医療系、製紙業、食品加工、機械の各パーツ、精密機械など。
対応オイル
材質100%ポリプロピレン
形状シート、ミシン目入り、エンボス加工
シートサイズ(mm)410×510
RoHS指令(10物質対応)対応
BRADYのポータブルプリンター(BMP71、BMP51等)用ラベルデザインソフトウェア
エクセルやCSVデータと連動したラベルを作成できます。
仕様●1ライセンス(1PC)
アズワン品番67-9205-35
1式
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却面や室温での貼り付けに適しています。耐薬、耐熱性に優れています。貼り付け後は、液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、湯煎も可能です。
材質白ポリプロピレンフィルム
耐熱温度(℃)-196~+121