カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(2)

「bmr4a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ No.16 SK11スパークプラグ No.16SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BMR-4A・チャンピオン/RCJ14・デンソー(ND)/W14MR-U
ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092Fスバル
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
(065)スパークプラグ,BMR4AEY08 スバル(065)スパークプラグ,BMR4AEY08スバル
729税込802
1個
6日以内出荷
スパークプラグ BIGM(丸山製作所)スパークプラグBIGM(丸山製作所)
1,483税込1,631
1個
7日以内出荷
規格BMR4A部品名称スパークプラグ関連資料(0.8MB)図解NoMI-A402-1 カバー,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.27
スパークプラグ BIGM(丸山製作所)スパークプラグBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格BMR4A図解NoGS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 スパークプラグ_No.32、GKP254E ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.31、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 スパークプラグ_No.32、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.32、GKP400E ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.31、GKP254E-1 ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.31、MP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.32、GKP401E ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.31
関連キーワード
プラグカテゴリ