カテゴリ
- 自動車補修部品(21)
- バイク部品(8)
- カー用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- JTC(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(3)
- MANN-FILTER(3)
- TRW(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- brembo(2)
- Moldex(モルデックス)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- J-TRIP(1)
- SBS(1)
- 昭和自動車(1)
- SMART[自動車用品](1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- BELLOF(1)
- FOCAL(フォーカル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bmw f30」の検索結果

BMW 3系F30 4系F32 ミラカーバー 貼り付け式 綾織りリアルカーボン
MAD MAX(マッドマックス)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷BMW 3系F30 4系F32 ミラカーバー。貼り付け式。綾織りカーボン。カーボンファイバー製、超軽量、厚さわずか0.7mm!。純正ミラーに両面テープで張り付けるだけの簡単装着です。材質CFRP(カーボン)仕上クリアゲルコーティング
輸入車用車種専用フラットワイパー
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から28日以内出荷ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
BMW 3系 F30 トランクスポイラー 綾織りリアルカーボン ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥18,980税込¥20,8781本59日以内出荷BMW 3系 F30 トランクスポイラー 綾織りカーボン。 高級感溢れるカーボンクリアゲル仕上ルーフスポイラー! 軽量で高強度取り付けることで、見た目もスポーティに愛車をドレスアップ。材質CFRP(カーボン)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×89×18適合車種BMW 3系 F30
輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵)
BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(1枚)3日以内出荷から4日以内出荷合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
輸入車向キャビンフィルター(除塵)
BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(1枚)3日以内出荷から7日以内出荷花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
BMW 3系 F30 F35 ルーフスポイラー 綾織りリアルカーボン ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥18,980税込¥20,8781本59日以内出荷BMW 3系 F30 F35 ルーフスポイラー 綾織りカーボン 。 高級感溢れるカーボンクリアゲル仕上ルーフスポイラー! 軽量で高強度取り付けることで、見た目もスポーティに愛車をドレスアップ。 両面テープにて貼り付けるタイプとなります。材質CFRP(カーボン)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×8×23適合車種BMW 3シリーズ F30 F35
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER(10件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
輸入車用エアフィルター
BOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1枚)3日以内出荷から81日以内出荷全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。![Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68418327-251128-02.jpg)
Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合
SMART[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。適合車種【1 Series】F20, F21, F52,F40【2 Series】F22, F23, F45, F46,G42【3 Series】F30, F31, F34, F35,G80【4 Series】F32, F33, F36,G22, G23 G80, G82,G83, G87【5 Series】G30,G38【7 Series】G11 G12【M models】F80, F82, F83, F87,F90,【X models】F15, F16, F25, F26, F48, F49, F85, F86,G02,G05, 06,G07,G08【BMW i8】i12 (F10/18適合しません)【MINI】F54 / F55 / F56 / F57 / F60 LCI【A90 Supra MK5】
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット
FOCAL(フォーカル)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)4日以内出荷・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。セット内容ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属適合車種8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
BMW専用 カーボン調 スマートキーケース X1/X5/X6 3ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種2シリーズ(F45、F46)、X1(F48、49)、X5(F15、F85)、X6(F16、F86)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン
BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(1本)当日出荷から5日以内出荷ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。商品タイプ撥水
ホイールロックソケットセット
JTC¥35,980税込¥39,5781セット(20個)5日以内出荷純正ロックボルト用アダプターセット。適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60差込角(mm)17適合車種BMW F- シリーズF01 7 シリーズ、2008-F02 7 シリーズLWB、2008-F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-F11 5 シリーズツーリング、2010-F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-F13 6 シリーズクーペ、2011-F15 X5 SUV、2014-F16 X6 SUV、2014-F20 1 シリーズ5 ドア、2011-F21 1 シリーズ3 ドア、2011F22 1 シリーズクーペ、2013-F23 1 シリーズカブリオレ、2014-F25 X3、2011-F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-F31 3 シリーズツーリング、2012-F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-F45 1 シリーズツーリング、2014-F46 1 シリーズグランツアラー、2015 などRoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ)
昭和自動車¥14,980税込¥16,4781セット(4枚)翌々日出荷から3日以内出荷ノーマルパッドにはない優れた超ダスト低減パッドなのにしっかり止まる! ローター攻撃性も驚くほど低く、ローターの削れたカス、つまり鉄粉がホイールを腐食するのを防ぎ、愛車の美観を保ちます。材質ノンアスベスト・セラミック複合材
ドレンプラグレンチセット
CUSTOR(クストー)¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷外車の入庫にお助け!! オイルプラグレンチセットセット内容FT-17503A、FT-17505A、FT-150809C、FT-17504A適合車種【FT-17503A】FORD(C-Max:2015 Focus:2014- Galaxy:2015- Kuga:2014- Mondeo:2014- S-Max:2015-)、PEUGEOT(308:2013- 508:2014- 3008:2009- 5008:2009 Traveller:2016-)、CITROEN(C4:2013 C5:2009-2015 DS4:2014-2015 DS5:2013-2015 Jumpy:2016- Space Tourer:2016-)【FT-17505A】BMW(N13-1.6/N20-1.6 2.0/N26-2.0 F07 F10 F11 F18 F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F80 F82 F83 F87 E84 E89)【FT-150809C】PORSCHE(911 3L:2017- Macan2.0L:2017-)、VW(VAG 1.8/2.0 TFSI1.6 2.0 Beetle Caddy CC Golf Jetta Passat Polo Sharan Tiguan Touran)、AUDI(A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT TTS)、SKODA(Ibiza Octavia rapid)、SEAT(Alhambra Leon Toledo)【FT-17504A】FORD(Transit/toumeo Connect:2013-)、FORD(Edge:2015-2017 F-150:2015-2016 Fusion:2017 Mustang:2015-2017 F-250/350/450/550:2011-2012 Super Duty-diesel:2011-2012)、LINCOLN(MKX:2016-2017)
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥23,980~税込¥26,378~1セットほか当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ブレーキペダルリリースツール
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷BMW用用途ブレーキブースターからブレーキペダルの取外し用主な適合純正品番2409646適合車種F01・F30・G11・G20・G30
使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥52税込¥571組(2個)当日出荷耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン色グリーンマーブルコードなしNRR値33dB
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥11,900~税込¥13,090~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター
BELLOF¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から3日以内出荷高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
ブレーキディスク
brembo¥13,345~税込¥14,680~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥15,385~税込¥16,924~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
CAN-Busインターフェイス
カナテクス¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー















![Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68418327-251128-02.jpg)























![F 300-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)