908件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

CV Series(CV3BN100) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付
1個
42,980 税込47,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD Series(CDV3BN100) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CD Series(CDG1BN100) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDV3BN100 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×45×32 アズワン品番0-8194-03 平均寿命(時間)1000
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

1個
55,980 税込61,578
19日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CD Series(CDG1BN100M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN100~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG1BN100 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
92,980 税込102,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
91,980 税込101,178
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1000VA/900W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
備考交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)172(W)×415(D)×225(H)mm 消費電力(W)24W/100W 本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式ラインインタラクティブ方式 コンセント出力NEMA 5-15R 定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間フル充電8時間、90%充電4時間 設置方式据置型 安全規格UL1778、VCCI クラスA バックアップ時間9分
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
98,980 税込108,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~700 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN100 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TF) G
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TF) G
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TN) NPT
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
92,980 税込102,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
88,980 税込97,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
88,980 税込97,878
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN100) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)


1個
61,980 税込68,178
19日以内出荷

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN100) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CDG5BN100TFSR-215 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)215 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
93,980 税込103,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)