941件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×45×32 アズワン品番0-8194-03 平均寿命(時間)1000
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

CD Series(CDG1BN100) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ 動画あり
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂 全長(mm)145 質量(g)6 方式ノック式 最大径(Φmm)10 インク油性インク 色数単色 入数(本)1
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1000VA/900W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)172(W)×415(D)×225(H)mm 消費電力(W)24W/100W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式ラインインタラクティブ方式 コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグ3P(NEMA 5-15P) 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間フル充電8時間、90%充電4時間 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式据置型 安全規格UL1778、VCCI クラスA バックアップ時間9分 バッテリー数1個 出力容量(VA/W)最大1000/900 停電切替時間10msec.以内 出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN100) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN100~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
91,980 税込101,178
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

交換バッテリパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)
適合機種BN300T、BN220T、BN150T、BN100T 質量(kg)約11(バッテリ) 電池寿命(年)5(長寿命)
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
92,980 税込102,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
98,980 税込108,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
88,980 税込97,878
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TF) G
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TF) G
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
92,980 税込102,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TN) NPT
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
88,980 税込97,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~700 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN100 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CDG5BN100TFSR-215 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN100) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
93,980 税込103,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)




1個
55,980 税込61,578
18日以内出荷