カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 医療(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn150w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
    取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W USHIO

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W

    USHIO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
  • BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンドプレート IDEC(和泉電気)

    エンドプレート

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷
    ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
  • レール取付金具 IDEC(和泉電気)

    レール取付金具

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
    材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
  • BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1箱(20個)
    14日以内出荷
    本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)。電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)。大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)。JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。