26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
1袋(10個)ほか
236 税込260
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。
仕様耐熱衝撃性:>1000℃ 寸法(mm)30×30 熱伝導率(W/mk)35 純度(%)BN>99 曲げ強度(MPa)23
1個
19,500 税込21,450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オルディバランスパックSOFT BOX
エコ商品
増量なのにスッキリ収納、廃棄しやすいソフトボックスタイプ。 ソフトフィルム包装で廃棄時のゴミが小さく、箱を潰す手間もいりません。 1枚ずつ取り出しやすく、最後まで使いやすい取出口付。 増量なのにコンパクトなパッケージでスッキリ収納できます。
材質高密度ポリエチレン 耐冷温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
トラスコ品番112-2304 セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷


ITV1030-01F2BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2BN3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ITV1030-01N2BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N2BN3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷


電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


金属加工業者に必携の経済的キット。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個 質量(g)303 箱寸法(mm)215×120×40
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個 質量(g)391 箱寸法(mm)215×120×40
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個 質量(g)508 箱寸法(mm)215×120×40
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ITV1050-012BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BN3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ITV1050-01F2BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2BN3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷



ITV3050-014BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BN3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷


ITV3050-01F2BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F2BN3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV2050-01N3BN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N3BN4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷



ITV3050-01F3BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3BN3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷