曜日別特売

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2BN3)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2BN3) - SMC
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
圧力表示
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39990098ITV2050-01F2BN3-X224(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(F) G(2) 1/4(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(3) bar-
¥57,370
¥52,980
¥58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39990107ITV2050-01F2BN3-X158---------2000タイプ
¥62,430
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする