カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「bn50s」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) omron(オムロン)接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
BNキャップ 黒 アメリカン電機BNキャップ 黒アメリカン電機
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
BNキャップ 白 アメリカン電機BNキャップ 白アメリカン電機
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
バーディスイッチ パイロットバーディスイッチパイロット
649税込714
1本
予約販売
方式ボールペン:キャップ式シャープ:ノック式全長(mm)121種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)5.6先端ボール径(mm)0.7替芯BTRF-8F-B(黒)色(軸)シルバー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SRSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
音ナイン用サドルバンド 昭和コーポレーション音ナイン用サドルバンド昭和コーポレーション
169税込186
1個
4日以内出荷
用途本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法d(mm)4.5板厚t(mm)1.2板幅(mm)25
スーパーブチルテープN フクビ化学スーパーブチルテープNフクビ化学
35,980税込39,578
1箱(16個)
3日以内出荷
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。 高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。 粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。 基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。 両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スプロケット FBN50SD KANA(片山チエン)スプロケット FBN50SDKANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50SR SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50SRSMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50SVSMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SV)SMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SR)SMC
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SVSMC
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC耐水性向上シリンダ CDG5BNSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5BN SMCステンレスシリンダ CG5BNSMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
ステンレスシリンダ CG5WB SMCステンレスシリンダ CG5WBSMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動両ロッド
CG Series(CG5WBN50SV) SMCCG Series(CG5WBN50SV)SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
CD Series(CDG5WBN50SV) SMCCD Series(CDG5WBN50SV)SMC
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)275
耐水性向上シリンダ  CDG5WB SMC耐水性向上シリンダ CDG5WBSMC
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動両ロッド
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50TFSV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50TFSVSMC
67,980税込74,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50TFSR SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50TFSRSMC
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSRSMC
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSVSMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSV)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV)SMC
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV)SMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSV)SMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。