カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「bn50s」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • 接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) omron(オムロン)

    接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
    適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
  • BNキャップ 黒 アメリカン電機

    BNキャップ 黒

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
  • BNキャップ 白 アメリカン電機

    BNキャップ 白

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
  • バーディスイッチ パイロット

    バーディスイッチ

    パイロット
    749税込824
    1本
    当日出荷
    方式ボールペン:キャップ式シャープ:ノック式全長(mm)121種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)5.6先端ボール径(mm)0.7替芯BTRF-8F-B(黒)色(軸)シルバー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 音ナイン用サドルバンド 昭和コーポレーション

    音ナイン用サドルバンド

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法d(mm)4.5板厚t(mm)1.2板幅(mm)25
  • スプロケット FBN50SD KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN50SD

    KANA(片山チエン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接点信号入出力カード omron(オムロン)

    接点信号入出力カード

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。 Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。 Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
  • スーパーカブ レッグシールド NTB

    スーパーカブ レッグシールド

    NTB(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、衝撃に強い!、材質:PP製(ポリプロピレン)、色:NH362R ココナッツホワイト
    主な適合純正品番64301-GBJ-N10ZA主な適合車種プレスカブ(STD)C50BN2、5、7、(DX)BND2、5、7、C50(STD)S2、5、7、ST2、5、7、C90(DX)D2、5、7、カスタムは不可
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • <BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo White Snow BRIONVEGA

    <BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo White Snow

    BRIONVEGA
    80,700税込88,770
    1個
    5日以内出荷
    1964年にイタリアの巨匠マルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーがデザインした伝説的ラジオTS502を現代に蘇らせた、ポータブルスピーカーです。当時と同じザマック亜鉛合金を採用し、6つの製造工程を継承することで、オリジナルの美学と存在感を忠実に再現。Bluetooth接続やAUX入力、FM/DAB+ラジオ、USB再生にも対応し、現代のライフスタイルにもフィットします。内蔵バッテリーで最大6時間の連続再生が可能で、インドア・アウトドア問わず自由に音楽を楽しめます。タイムレスなデザインと先進の機能を融合させたradio.cuboは、空間を彩るインテリアオブジェとしても、心を豊かにするサウンドパートナーとしても最適な一台です。
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
  • レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL)

    レビアパネル300角/50厚 直線タイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。
    厚さ(mm)50寸法(mm)300×300(実寸法:295×295)質量(kg)約1.5/枚タイプ直線タイプ枚数【あたり】11.1枚/m2入数11枚
  • レビアパネル300角/50厚 市松タイプ TOSTEM(LIXIL)

    レビアパネル300角/50厚 市松タイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。
    厚さ(mm)50寸法(mm)300×300(実寸法:295×295)質量(kg)約1.5/枚タイプ市松タイプ枚数【あたり】11.1枚/m2入数11枚
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ 日本精器

    BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ

    日本精器
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    仕様アルミチューブシリンダ種類一般シリンダクッション両側クシション付作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N25

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N50

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N35

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N15

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N50

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)60内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N100 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N100

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)100内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N80 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N80

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N45 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N45

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム