カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「bn75w 端子台」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
74税込81
1個ほか
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ターミナルカバーIDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から27日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1セット(25個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
マークシート IDEC(和泉電気)マークシートIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
58税込64
1個ほか
当日出荷から83日以内出荷
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
279税込307特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(65件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
329税込362
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
35税込39特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
組端子台 (60A) モノタロウ組端子台 (60A)モノタロウ(23件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
BNC2シリーズ IDEC(和泉電気)BNC2シリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷
仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準