54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ インピーダンス(Ω)50 形状T形 コネクタBNCオス-メス・メス アズワン品番64-0848-29
1個
569 税込626
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50 定格電圧(V)AC500 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LBNC-5C-2P BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5232 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。
種類コネクタ コネクタタイプBNC 特性インピーダンス(Ω)50 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCレセプタクル
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ オス・メスメス
1個
759 税込835
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNC基板実装 レセプタクル
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 取付方式スルーホール オス・メスメス
1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCプラグ
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
539 税込593
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCプラグ。ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 品番63-5172-97 コード906-0755 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-97 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1箱(20個)
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード 種類同軸コネクタ シリーズHD-BNC 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法エッジ取り付け オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプエッジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
種類同軸コネクタ インピーダンス75Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

イメージニクスBNC J-Jコネクタ
BNCコネクタ用ジョイントコネクタBNCコネクタをジョイントするためのコネクタ。両端BNC(メス)。
用途映像信号用 種類コネクタ
1個
499 税込549
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個ほか
779 税込857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
エコ商品
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 アダプター
エコ商品
形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプH・BNC
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 パネルジャック
エコ商品
形状パネルジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW 圧着工具TA-16 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~1000MHz) コネクタタイプBNC
1パック(10個)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途屋外設置の様々な機器で活躍します!! 種類同軸コネクタ コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理ニッケル 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個ほか
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル
エコ商品
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz) コネクタタイプBNC75Ω
1個
599 税込659
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック
エコ商品
形状バルクヘッドジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32 圧着工具TA-16・TA-17 結線方式中心:半田/外部:半田+圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプH・BNC
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 その他
エコ商品
形状その他 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプH・BNC
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1パック(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル
エコ商品
形状プリント基板用レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプH・BNC
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LBNC-7C-2P BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)29 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 周波数帯域(MHz)0~500 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB 結合方式バヨネットロック 電圧定在波比1.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5224 形状ストレート 質量(g)40 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル3C-2V、3C-FV 適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC335 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)15 アダプタタイプBNC-SMA コネクタタイプBNC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 種類コネクタ 使用温度範囲(℃)マイナス40~+85 接触抵抗(mΩ)10以下 特性インピーダンス不整合 絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC 1000(1分間) アダプタタイプBNC型-RCA型 コネクタタイプBNC型/RCA型 嵌合部形状ジャック・ジャック
1個
529 税込582
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
エコ商品
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用ジャック
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
748 税込823
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状レセプタクル 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)9.2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)23.1 寸法C(mm)5.4 適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E 圧着工具TA-35 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
299 税込329
欠品中

トーコネ(東洋コネクター)MHV型 レセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプMHV 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)締付、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)