10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個ほか
779 税込857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MHV型 ケーブル用プラグ
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプMHV 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグ
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E 圧着工具TA-16 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHz
1個
819 税込901
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 端子種別無半田・無圧着 結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)締付、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)締付、(外部)締付 寸法A(mm)2.1 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル5D-FB RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max at DC~2GHz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷