カテゴリ
- 制御機器(103)
- 防犯用品(26)
- 電気材料(16)
- パソコン/周辺機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 測定用品(9)
- 安全用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(48)
- T.SIN(テイシン電機)(14)
- SAMTEC(11)
- MUELLER ELECTRIC(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- イメージニクス(9)
- TOA(5)
- スタック電子(5)
- AMPHENOL(5)
- エスコ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- カナレ電気(4)
- 多治見無線電機(4)
- GB[制御機器](4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- マザーツール(3)
- ブロードウォッチ(3)
- ケービデバイス(3)
- 東進電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bnc-p」の検索結果

SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ![BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621345-251222-02.jpg)
BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ
GB[制御機器]¥339税込¥3731個当日出荷スクリュー端子台付きのBNCプラグコネクターです。端子台の+側がBNCコネクターの中央の芯につながっています。適合電線AWG26~AWG16
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥419税込¥4611個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着寸法D(mm)14.5寸法E(mm)9.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)23.1寸法C(mm)5.4適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E圧着工具TA-35結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
プラグレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
コネクタ MHVシリーズ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
BNCコネクタストレートプラグ 2
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919税込¥1,0111個当日出荷BNCコネクタのストレートプラグです。トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
ナット留め式プラグレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au取付可能厚(mm)(パネル)2.0~4.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)締付、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
変換アダプター BNC-N
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
BNC形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥979税込¥1,0771個当日出荷種類コネクタ端子種別無半田・無圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
変換アダプター BNC-M
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398税込¥2,6381個欠品中HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0368-52
BNC変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)3日以内出荷定格電圧:AC250Vrms。耐電圧:AC500Vrms。絶縁抵抗:1000MΩmin。質量:14g。2個入。仕様個装梱包:ヘッダー・ポリ袋、1個口
プラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル











![BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621345-251222-02.jpg)