BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ
インピーダンス(Ω)50
動作周波数(GHz)0→2
アダプタタイプABNC
BNC基板実装 レセプタクル
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
取付方式スルーホール
オス・メスメス
中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ
インピーダンス(Ω)50
形状T形
コネクタBNCオス-メス・メス
アズワン品番64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類中継コネクタ
アダプタタイプBNC-BNC
嵌合部形状ジャック・ジャック
コネクタBNCメス・メス
アズワン品番64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
7C-2V,7C-FBなどの7C系の同軸ケーブル用のBNC接栓が1個入っています。
CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続に使用します。
ハンダ付けタイプです。
適合ケーブル7C用
コネクタBNC接栓
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
トラスコ品番366-5241
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式バヨネットロック
変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~4
嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 27.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅MolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタ. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタはジャック-プラグ-ジャックの組み合わせを備えたT型設計が施されています。 このMolexミニチュアBNC RF同軸Tアダプタは、金めっき黄銅製プラグコンタクトと金めっきりん青銅製ジャックコンタクトが印加されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
BNCレセプタクル
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
オス・メスメス
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ
嵌合部形状ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)50
品番63-5172-95
コード906-0739
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→4
アズワン品番63-5172-95
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ
嵌合部形状ジャック・プラグ
インピーダンス(Ω)50
長さ(mm)32.5
品番63-9979-12
コード404-5170
動作周波数(GHz)0→2
アズワン品番63-9979-12
ボディ向きチーズ
アダプタタイプABNC
オス/メスAソケット
オス/メスBプラグ
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
BNCプラグ
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
取付方式ケーブルマウント
オス・メスオス
ボディ向きストレート
ユウエツBNCプラグ。ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
品番63-5172-97
コード906-0755
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0→4
アズワン品番63-5172-97
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ
嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:フィードスルー●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●NeutrikフィードスルーBNCコネクタ. Neutrikの絶縁BNCシャーシコネクタには、デジタル及びシリアル信号に適したフィードスルーBNC接続があります。 機械加工黄銅で作られたコネクタは頑丈で耐久性があり、標準的なD字型のハウジングで埋込型の取り付けができます。 このパネル取り付けBNCコネクタは金めっきのコンタクトを備え、HD要件に適合する75 Ω設計です。 Nuetrikフィードスルーコネクタは、すべてのBNC用途に対して頑丈で使いやすい接続ができるようにします。. 特長と利点:. 75 ΩでHD要件に適合 金めっきコンタクト 絶縁パネル取り付け D字型ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
短く柔らかいケーブル設計
HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ
用途BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続
色ブラック
質量(g)103
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5
ケーブル長(cm)30.5
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBBNC(RF同軸型)
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)
変換タイプオス -メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223
アズワン品番65-7615-01
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG58●極性:ノーマル
1個
¥1,930
税込¥2,123
5日以内出荷
仕様コネクタタイプ:N、オス・メス:メス、素材:真鍮、コー ドが含まれています:あり、仕上げ:BBR2、Plugs for N connectors. Plugs for N connectors, available in male or female versions.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,640
税込¥2,904
5日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
材質(ボディ)ニッケルめっき
材質(コンタクト)真鍮
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
オス・メスメス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ